カテゴリ

  • バイク純正部品(2,580)
  • 制御機器(1,156)
  • 科学研究・開発用品(548)
  • パソコン/周辺機器(436)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(360)
  • バイク部品(323)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
  • トラック純正部品(250)
  • 測定用品(212)
  • 自動車純正部品(206)
  • 学童・教育用品(175)
  • 測量用品(土木/建設)(156)
  • 農業機械(118)
  • 作業服(114)
  • メカニカル部品(112)
  • 電気材料(109)
  • 切削工具(100)
  • 防犯用品(97)
  • 医療(91)
  • 家電(82)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • オフィス家具(61)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • 建築金物(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(51)
  • 事務用品(38)
  • 機構部品(35)
  • 安全保護具(32)
  • 作業工具(32)
  • 自転車部品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 物流用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • ヘルスケア(23)
  • カー用品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 清掃用品(17)
  • 介護用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 電動工具(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 研磨材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 保管用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 厨房用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 安全用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 日用品(6)
  • 照明(6)
  • マスク(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • テープ(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tst」の検索結果

関連キーワード
8,473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物培養用試験管 平底 リム無 9820TST-Fシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)植物培養用試験管 平底 リム無 9820TST-FシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
6,598税込7,258
1箱(20本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
試験管 リム無 9820TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム無 9820TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
4,598税込5,058
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共栓試験管 目盛付 9812TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
試験管 リム付 目盛付 9802TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム付 目盛付 9802TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
8,898税込9,788
1箱(50本)
翌々日出荷から7日以内出荷
洗髪シャワースタンド Z5271TST KVK洗髪シャワースタンド Z5271TSTKVK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
適合品番KM5271T
サインスタンド TST-WB4C テラモトサインスタンド TST-WB4Cテラモト
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。
材質本体:スチールにクロームメッキ、プレート:アクリル(透明)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×340×1057質量(kg)約4.1
サインスタンド TST-WA4C テラモトサインスタンド TST-WA4Cテラモト
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。
材質本体:スチールにクロームメッキ、プレート:アクリル(透明)質量(kg)約3.9高さ(mm)1010外径(Φmm)340
OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプオーティ・マットー
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)165仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ オーティ・マットーOT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプオーティ・マットー
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)165仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSTシリーズSAMTEC
789税込868
1個ほか
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTST端子種別はんだ行数2
Profi 175TST用高圧ホース 日本クランツレProfi 175TST用高圧ホース日本クランツレ
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷
適合Profi 175TST、Profi15-120TST
共栓試験管 目盛無 中空平栓 9810TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共栓試験管 目盛無 中空平栓 9810TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
999税込1,099
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
共栓試験管 茶 共通摺合せ栓 59810TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共栓試験管 茶 共通摺合せ栓 59810TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
共栓試験管 目盛無 中形栓 9813TSTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共栓試験管 目盛無 中形栓 9813TSTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-DSAMTEC
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
試験管用アングルホルダー MMS TSTシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)試験管用アングルホルダー MMS TSTシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
振盪機 MMS型用
適合機種MMS型全機種
TSチーズ セキスイTSチーズセキスイ(7件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状チーズタイプTS
TSチーズ Aron(アロン化成)TSチーズAron(アロン化成)(32件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
PTFE試験管立 TST F-1113シリーズ フロン工業PTFE試験管立 TST F-1113シリーズフロン工業
35,980税込39,578
1個
24日以内出荷
PTFE 試験管立は熱に強く、耐薬品はほぼ万能で倒れても落しても割れず、また組立式になっているため洗浄が簡単にでき、半永久的に使用できます。穴径、穴数は表以外の寸法も製作できます。
TS径違いチーズ セキスイTS径違いチーズセキスイ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状チーズタイプTS
マグネットサイドトレー TRUSCOマグネットサイドトレーTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
ステンレスたわし(10個入) TRUSCOステンレスたわし(10個入)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き扶桑精機
1,798,000税込1,977,800
1箱(100個)
29日以内出荷
小型自動スプレーガン霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途加湿・冷却・その他トラスコ品番573-5294材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ85ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)15噴出量(mL/min)液体:0~60取付口(エア・液体)Rp1/8
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセントエレコム(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター
TS継手異径チーズ 東栄管機TS継手異径チーズ東栄管機
64税込70
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
TS径違いチーズ Aron(アロン化成)TS径違いチーズAron(アロン化成)(17件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
LANケーブルテスター_ サンワサプライLANケーブルテスター_サンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートシール/防水・UVカット/A4 エレコムラミネートシール/防水・UVカット/A4エレコム(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
セット内容透明UVカットフィルム×3枚寸法(mm)210×297(フリーカット)透明No.【お探しNo.】F59紙厚(mm)0.17(ラベル厚0.07)坪量(g/m2)185用紙サイズA4(210mm×297mm)
TSチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
49税込54
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
TS継手チーズ 東栄管機TS継手チーズ東栄管機
45税込50
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
サドルバッグスペーサー用マウンティングキット TST3110 GIVI(ジビ)サドルバッグスペーサー用マウンティングキット TST3110GIVI(ジビ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】GSX-S1000 (2015-2020),GSX-S1000F (2015-2020)
DBLTACT布製安全コード DBLTACTDBLTACT布製安全コードDBLTACT(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
布製だから絡みにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
デジタルはかり サンワダイレクトデジタルはかりサンワダイレクト(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず)質量(kg)92g(電池含まず)シルバー種類台はかり使用温度範囲(℃)10~30ひょう量500g本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)目量0.01g表示形式デジタル使用電池単4電池×2本動作温度10~30℃
デジタルテスター 普及型 オーム電機デジタルテスター 普及型オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
使いやすい大型ロータリースイッチ トランジスターチェック機能付き 日本語表記で使いやすい 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯取扱説明書(1.49MB)
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
糸切はさみ TRUSCO糸切はさみTRUSCO(5件のレビュー)
609税込670
1丁
当日出荷
トラスコ品番114-4856材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:高剛性樹脂全長(mm)115質量(g)16タイプ長刃型刃長(mm)48刃厚(mm)1.5
六角ニップル(ステンレス) TRUSCO六角ニップル(ステンレス)TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
...