60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業 全長(mm)163 質量(g)160 材質(グリップ)エラストマー成型 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)19 先端長(mm)22 柄幅(mm)54 切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160 全長(mm)164 材質高炭素鋼 質量(g)170 刃長(mm)20 刃部硬度56~63HRC 頭部厚(mm)11 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)19 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)135 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)TTC ペンチ
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼 刃部硬度58~64HRC 頭部厚(mm)13 切断能力(mm)軟鉄線2.6 刃部加工高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットするエラストマーグリップ!
用途プラスチックの切断作業 材質(グリップ)エラストマー成型 先端長(mm)25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)140 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。 仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付 トラスコ品番202-2931 全長(mm)165 質量(g)195 刃形ラウンド刃 材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ 機能0.1mm以下の極細線対応 対応幅(mm)結束バンド:9 切断能力(mm)プラスチックΦ4 切断能力(Φmm) より線Φ2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) ステンレス1.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166 トラスコ品番828-3562 質量(g)205 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)35 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)10 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm
エコ商品
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。 トラスコ品番135-9503 材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)165 切断能力(mm)プラスチックΦ4 対応幅(mm)結束バンド:9 バネ 切断能力(Φmm) より線2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面ラウンド刃
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付
エコ商品
鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング 形状刃表面:ラウンド刃 タイプ刃厚:厚刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)175 トラスコ品番828-3538 質量(g)210 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)22 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)36 柄幅(mm)58 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。 仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0 開き幅(mm)13 柄幅(mm)47
1本(100g)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm)162 トラスコ品番828-3581 質量(g)90 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)54 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
全長(mm)167 トラスコ品番785-1855 質量(g)170 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)19 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)22 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 切断能力(Φmm) ステンレス1.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。
用途ケーブルや線材等の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 全長(mm)176 質量(g)0.18 切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167 トラスコ品番828-3544 質量(g)130 先端ベント 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
全長(mm)167 トラスコ品番785-1839 質量(g)140 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)50 バネ無し 柄幅(mm)55 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 切断能力(Φmm) ステンレス1.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)KingTTC ペンチ JIS
JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm2) より線VSF0.8 切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)パワーペンチ
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

刃を薄くしているのでVVF3芯線も軽い力で切れます。
材質特殊合金鋼 刃先形状ラウンド刃・薄刃 切断能力(mm2)より線:8
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)170 トラスコ品番828-3543 質量(g)130 先端ストレート 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)51 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)パワーペンチ
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)パワー万能ラジオペンチ 全長166mm
エコ商品
これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。 仕様落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番113-1115 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)166 切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応 皮むき能力(mm)Φ1.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!
先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12.5 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯テコ採用で軽い力で切断可能です。 先曲がりタイプで複雑に入り組んだ箇所の作業に便利です。
用途家電、PCのメンテナンスやDIYに。 仕様落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番113-1121 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)162 切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端形状先曲り 先端部ギザ付
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)161 質量(g)0.13 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ(三枚合せ)構造を採用しています。新機能を取り入れ、さらに使いやすさを追求した高機能ツールです。
用途切断能力ステンレスΦ0.6mm軟鉄線Φ1.0mm銅線Φ2.0mmより線Φ2.0mm2 全長(mm)171 仕様ラウンド刃表刃少 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)155 切断能力(Φmm) 軟線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷