本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。
本締め可能です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色褐色(遮光)
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存
材質本体:HDPE/キャップ:PP
色白色
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)160(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ
材質(ローラー部)スチール
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸
材質(ローラー部)スチール
特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
特長:汎用性に富む標準タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
材質(ローラー部)スチール
特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)
材質(ローラー部)スチール
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)SS
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)100(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
材質(ローラー部)スチール
規格SC16267
部品名称オイルシール SC16267
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB)
図解NoTSW12H ポンプ-1部品_No.23、TSW12B ポンプ-1部品_No.24、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.22、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.22、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.24、TSW17H ポンプ-1部品_No.22、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.24、MKW1210B ポンプ-1部品_No.24、TSW17B ポンプ-1部品_No.24
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ベンサツク
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoMKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.6、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.6、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.6
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
部品名称シールパツキンオサエ
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.1MB)
図解NoMKW1210B ポンプ-1部品_No.25、MUM602 ポンプ分解部品_No.21、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.23、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.23、TSW17B ポンプ-1部品_No.25、TSW17H ポンプ-1部品_No.23、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.25、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.25、TSW12H ポンプ-1部品_No.24、TSW12B ポンプ-1部品_No.25
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
部品名称ベンザ
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoMKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.35、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.35、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.37、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.37、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.35、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.35、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.37、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.35、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.37
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
部品名称キユウスイストレーナクミタテ
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoTSW12H-C 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、TSW12B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MKW1210B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、TSW17B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、TSW12H 付属品 ホース、ノズル部品_No.5、MKW807MD(60HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、TSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MKW807MD(50HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
規格S7.24GXT30
部品名称クランクジク
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB)
図解NoMKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.9、TSW17B ポンプ-1部品_No.9、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.7、TSW12H ポンプ-1部品_No.8、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.9、TSW12B ポンプ-1部品_No.9A、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.7、MKW1210B ポンプ-1部品_No.9、TSW17H ポンプ-1部品_No.7
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
規格12.5X15X1バイアスカ
部品名称バツクアツプリング
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoMKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.9、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.9、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.9、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.9、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.9、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.9、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.9、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.9、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.9
1個
¥49
税込¥54
7日以内出荷
部品名称ピストンピン
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.1MB)
図解NoTSW12H-C ポンプ-1部品_No.17、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.17、MKW1210B ポンプ-1部品_No.19、TSW12B ポンプ-1部品_No.19、TSW17H ポンプ-1部品_No.17、MUM602 ポンプ分解部品_No.15、TSW17B ポンプ-1部品_No.19、TSW12H ポンプ-1部品_No.18、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.19、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.19
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
規格2DX35MM
部品名称コンロツド
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.1MB)
図解NoMKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.18、MUM602 ポンプ分解部品_No.14、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.18、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.16、TSW12B ポンプ-1部品_No.18、MKW1210B ポンプ-1部品_No.18、TSW12H ポンプ-1部品_No.17、TSW17B ポンプ-1部品_No.18、TSW17H ポンプ-1部品_No.16、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.16
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格12.3X1.6
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB)
図解NoTSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.8、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.8、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.8
1セット(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
規格S12.5
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.62MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.75MB)
図解NoMBW1511S アンローダ部品_No.19、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.19、MSW1110-S アンローダ部品_No.19、GSW15C アンローダ部品 Oリング_No.19、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.31、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.29、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44580、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.19、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.19、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.19、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.22、MUM602 ポンプ分解部品_No.52、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.29、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.31、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.19、GKW15B アンローダ部品_No.19、GSW15C-H アンローダ部品 Oリング_No.18など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格11~13フクム
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB)
図解NoGSW15C-H アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.10、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.10、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.30、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.10、GKW12B アンローダ部品_No.12、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.10、GKW15B アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、GSW10-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW708 アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、JHW708 アンローダ部品_No.10、KSW10-M アンローダ部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 ピストンマトメ_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 ピストンマトメ_No.10、MKW10G 調圧弁部品_No.10、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MSW1008-M 調圧弁部品_No.10、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.32、JHW100-H アンローダ部品_No.10、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.10、MSW1008-K 調圧弁部品_No.10、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.30、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.10
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格11XT2.3
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.75MB)
図解NoGSW15C アンローダ部品 プレート_No.11、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.25、GKW12B アンローダ部品_No.11、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.12、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、KSW10-M アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.12、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.25、GSW10C-M アンローダ部品 プレート_No.5、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.23、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.12、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.12、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.12、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.12など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
部品名称シールワツシヤ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB)
図解NoMKW1210B ポンプ-1部品_No.22、TSW12H ポンプ-1部品_No.21、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.19、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.22、MUM602 ポンプ分解部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 撹拌部品_No.17、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.20、SSA-V1000C 撹拌部品_No.22、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.19、TSW12B ポンプ-1部品_No.22、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.20、SSA-V1000 撹拌部品_No.22、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.20、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.20、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.20、TSW17B ポンプ-1部品_No.22、TSW17H ポンプ-1部品_No.20、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.22、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.19
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
到達圧力(Pa)6.7×10-2
電源AC100V・50/60Hz
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3568
アズワン品番65-7599-09
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台オーラのキャビネット+洗面ボウルカウンター部分。
陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
間口(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×850(ボウルあふれ面まで)
材質(扉)低圧メラミン化粧板
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンター
ボウル容量(L)6
丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台
陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、照明なしの一面鏡タイプです
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
間口(mm)600
仕様【化粧鏡】MM450N(一面鏡・LED照明なし)
洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンター
ボウル容量(L)6
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)
材質(扉)低圧メラミン化粧板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×1900
丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台
陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
仕様【化粧鏡】MML450N(一面鏡・上下LED照明)
間口(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×1900
材質(扉)低圧メラミン化粧板
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンター
ボウル容量(L)6
丸みのある陶器製ベッセルボウルが 普段の生活に安らぎをあたえるデザイン性抜群の間口600mmタイプの洗面化粧台
陶器製のベッセルシンクと人工大理石製のカウンターでインテリア性の高いデザインを演出。
水栓金具は、シングルレバー混合栓(節湯水栓)。ムダなお湯を効果的に削減!消費エネルギーを抑制し、CO2削減にも貢献。水とお湯の切り替え時に”カチッ”というクリック感でお知らせ。湯水を適切に使い分けられます。
化粧台本体は、二段引き出しタイプで閉まるときの衝撃を和らげるソフトクローズで静かに閉まります。フローティングデザインのようなキャビネットは、洗面空間を広々と感じさせます。
化粧鏡は、汚れがとれやすくくもりにくい「汚れガード」を標準搭載(右ミラーのみ)。吸水コーティングが施されており、撥水・防曇・防汚効果でお手入れラクラク。「上下LED照明」「ソフトクローズ」機能も搭載しています。
用途戸建て住宅、共同住宅、マンション、ハイツ、アパート、商業施設、店舗、工場、倉庫、ホテル、宿泊施設、商用施設など
間口(mm)600
仕様【化粧鏡】MML600N(二面鏡・上下LED照明 )
洗面ボウル陶器製ボウル+人工大理石製カウンター
ボウル容量(L)6
使用キャビネット二段引き出しタイプ(ソフトクローズ機能)
材質(扉)低圧メラミン化粧板
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×505×1900
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.98MB)
図解NoGS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.14、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.14、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.14、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.11、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.14、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.11、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.14、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11
1個
¥85
税込¥94
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、60 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-130-07-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5710
アズワン品番65-7788-29
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ