カテゴリ

  • メカニカル部品(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tt-100」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイク

    ゴムロープ(フリーカットタイプ)

    ユタカメイク(20件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
    用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
  • 除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ アイリスオーヤマ

    除菌ができるウェットティッシュボトル アルコールタイプ

    アイリスオーヤマ
    329税込362
    1個(100枚)
    当日出荷
    除菌ができる国産のウェットティッシュです。 アルコール配合です。 テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。 すぐに乾くので拭きあとがつきにくいです。 大容量の100枚入りです。 ラベルを剥がせば、インテリアに馴染むシンプルデザインになります。
    成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキスシリーズ除菌ができるウェットティッシュ枚数100シートサイズ(mm)約140×200効果除菌
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
  • 鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用 岩崎製作所

    鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄製の丈夫なストレーナーにタケノコ継手を装備した、給水・排水ホース接続用のゴミ除けストレーナーです。水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどをしっかり捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。タケノコ継手付きのため、ホースへの接続が簡単で、各種給排水設備への取り付けもスムーズに行えます。鉄製ならではの高い耐久性を備えており、屋外での使用や長期間の使用にも適しています。農業用の給水・排水設備をはじめ、水田や畑の灌水設備、スプリンクラー設備、ポンプ吸水口の保護、排水作業、仮設配管など、幅広い用途でご使用いただけます。【主な用途】・農業用給水設備・農業用排水設備・スプリンクラー設備・ポンプ吸水口の保護・排水ホース接続用・各種給水・排水設備・仮設配管設備
    用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質鉄製
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

    PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(6本)
    当日出荷
    黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.0mm

    EFFORT(エホート)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。
    用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)110有効長(mm)65
  • 排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP片差しチーズ KTT

    前澤化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受口1個分の省スペース施工が可能です。
    形状チーズ
  • 温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン

    温度計用ガラス管 PTTシリーズ

    アズワン
    3,465税込3,812
    1個
    翌々日出荷
    温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
    材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状ティー使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入

    TRUSCO
    749税込824
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • 排水特殊継手 片差しチーズ KTT 前澤化成工業

    排水特殊継手 片差しチーズ KTT

    前澤化成工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    受口1個分の省スペース施工が可能です。
    形状チーズ
  • T型定規快段目盛 SK(新潟精機)

    T型定規快段目盛

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)300厚さ(mm)16目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール強度測定器 富士インパルス

    シール強度測定器

    富士インパルス
    509,800税込560,780
    1台
    5日以内出荷
    プラスチックフィルムに特化した測定器です。 フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。 測定データをパソコンで管理できます。
    用途シールの強度測定トラスコ品番496-3385セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具幅(mm)364質量(kg)8高さ(mm)198奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)9引張強度200mm/minまたは300mm/min測定範囲(N)100分解能0.1N測定精度(%)±0.4許容最大荷重(N)100
  • 窒化加工いため鍋28cm よこやま

    窒化加工いため鍋28cm

    よこやま
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鉄(底厚1.6mm)寸法(mm)約295×465×120(本体高さ:約80)質量(g)約1150加工表面:窒化加工
  • 接地端子盤 内外電機

    接地端子盤

    内外電機
    42,980税込47,278
    1面
    3日以内出荷
  • 接地端子盤屋外用 内外電機

    接地端子盤屋外用

    内外電機
    52,980税込58,278
    1面
    3日以内出荷
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    27,725税込30,498
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル

    突切・溝入加工用チップ TAG

    イスカル(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • 鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー 藤井高圧

    鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 白 ティー

    藤井高圧
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング BTTタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
  • 換気型金属トラフ T型パワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ T型パワフルトラフ

    カナフジ電工
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • 換気型金属トラフ T型分岐カバー カナフジ電工

    換気型金属トラフ T型分岐カバー

    カナフジ電工
    68,980税込75,878
    1個
    10日以内出荷
    T型分岐用のカバーに使用します。
    タイプ分岐:T型種類T型分岐カバー
  • 電動式ターンテーブル BTT ハヤノ産業

    電動式ターンテーブル BTT

    ハヤノ産業
    469,800税込516,780
    1台
    9日以内出荷
    安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
    用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に材質テーブル:PVC塩ビ全長(mm)234材質(本体)PVC塩ビ寸法(Φmm)本体:520テーブル厚さ(mm)8
  • チップ TNGG-ST 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-ST

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ TTシリーズ AXYGEN

    TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ TTシリーズ

    AXYGEN
    27,980税込30,778
    1ケース(1536個×1パック)ほか
    7日以内出荷
  • チップ SNGG 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ TNGG-FT 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG-FT

    住友電工ハードメタル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 電動式ターンテーブル BTT (上部コンセントオプション付) ハヤノ産業

    電動式ターンテーブル BTT (上部コンセントオプション付)

    ハヤノ産業
    539,800税込593,780
    1台
    9日以内出荷
    安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
    用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に仕様上部コンセントオプション付材質テーブル:PVC塩ビ全長(mm)234材質(本体)PVC塩ビ寸法(Φmm)本体:520テーブル厚さ(mm)8コンセント上部:100V2Aまで
  • モーター用端末 住電機器システム

    モーター用端末

    住電機器システム
    46,980税込51,678
    1組
    6日以内出荷から11日以内出荷
    コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
  • 51 Series(51-SY5140) SMC

    51 Series(51-SY5140)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • 51 Series(51-SY9120) SMC

    51 Series(51-SY9120)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • 51-SY7240 SMC

    51-SY7240

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • 53 Series(53) SMC

    53 Series(53)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷