カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(19)
- バイク部品(9)
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(18)
- テグテックジャパン(13)
- MICHELIN(ミシュラン)(6)
- コガネイ(5)
- 京セラ(4)
- KTC(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- TRUSCO(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- 寺西化学(2)
- テスコム(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カナフジ電工(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 鶴見製作所(1)
- ナンシン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tt-60」の検索結果

チューブバンド 輪状タイプ
ユタカメイク(33件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。用途トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。金具ループ状RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
タンクパッド MT-TT060WKR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT060WKR。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Grey, Black, Red & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R [ストリートトリプル] (765) 23-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765R (23/24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Street Triple 765R (23/24)タイプTank Pad
タンクパッド MT-TT060WKL
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT060WKL。販売備考:キャンセル不可商品です。 Grey with Black, Green & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R [ストリートトリプル] (765) 23-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:グレー/ブラック/グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765R (23/24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/ブラック/グリーン/メタリック シルバー備考TRIUMPH Street Triple 765R (23/24)タイプTank Pad![単管垂幕[H550×W450mm] 安全興業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19059477-150810-02.jpg)
単管垂幕[H550×W450mm]
安全興業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から5日以内出荷読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。 取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。 上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。取付方式垂れ幕寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
取っ手付ポリ袋 乳白 50枚
ハウスホールドジャパン¥1,398~税込¥1,538~1冊(25枚)ほか4日以内出荷持ち帰り用に便利! 取っ手付きレジ袋。0.050ミリ以上の厚みで繰り返し使用することが推奨されています。無料での配布が可能です。白色で中身が見えにくく、十分な厚みで破れにくいのが特長です。色乳白耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
テストターミナル
壬生電機製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。取付方式その他絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥4,798税込¥5,2781袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷形状ティー使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
クイック継手std_mini
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ティー使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
窒化加工玉子焼 9×13cm
よこやま¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鉄(底厚1.6mm)寸法(mm)約97×325×105(本体高さ:約30)質量(g)約440加工表面:窒化加工
ギターペンプチ
寺西化学¥109税込¥1201本3日以内出荷から4日以内出荷水性カラーペン「ギターペンプチ」が登場。全27色の豊富なカラーバリエーションからお好きな色をお選び頂けます。筆記線幅0.3mmの極細タイプなのでノートや手帳など日常使いに活躍。同系色を集めた3色セットも取り揃えております。選べるカラー全27色。筆記線幅0.3mmの極細水性ペン。ペンポーチにたくさん入るスリムサイズタイプシングル線幅(mm)0.3色数1商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手 ミニタイプ ティー
コガネイ¥419税込¥4611個7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ1/8使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
つっぱり壁面ラック
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷から5日以内出荷壁面を収納に変えるハンガーラック。突っ張り固定式で、デッドスペースを有効活用。玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。スリムでも安定感のある脚部構造で、接地面すっきり奥行15cm。左右別々に伸縮するので、天井に凹凸のある場所も設置可能。脚はガタつきを調整できるアジャスター付き。伸縮部分もマットにした、お部屋になじむデザイン。引っ掛け&ディスプレイができる、フック6個・棚板2枚付属。用途つっぱりラック、突っ張りパーテーション、壁面収納、間仕切り、玄関収納、突っ張り棚、収納棚として。ラック リビング 玄関 ダイニング キッチン ベッドルーム トイレ 隙間収納に。材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)寸法(mm)床から棚板最下段まで:580耐荷重(kg)フック1個あたり1/棚板1枚あたり2/全体10組立時間約30-40分間隔(mm)パネル:85
チェイス4フィニッシュ用チップ
テグテックジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。用途平面加工用刃長(mm)12適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ティー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空
チップ CSVTT
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)翌日出荷材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ交換式ドリル用チップ トップドリル
テグテックジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途穴あけドリル用。適合ホルダトップドリルRoHS指令(10物質対応)対応
モーター用端末
住電機器システム¥41,980税込¥46,1781組6日以内出荷から11日以内出荷コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
チェイス12ミル用チップ TT6080
テグテックジャパン¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。厚さ(mm)8.3被削材(適合)K・HコーティングPVD適合ホルダ12D-TF45-・・RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ TT6080
テグテックジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途ネズミ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上~中切削加工用。コーティングTT6080RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル用チップ TT6080
テグテックジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス12ミル用チップ
テグテックジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。トラスコ品番445-6056厚さ(mm)6.8被削材(適合)K・HコーティングPVD適合ホルダ12D-TF45-・・RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ TT6080
テグテックジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。トラスコ品番442-3501被削材(適合)K・HコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用スプリッターチップ TT6080
テグテックジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途ネズミ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上~中切削加工用。厚さ(mm)5コーティングTT6080コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス8ミル用チップ
テグテックジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合ホルダ8D-TF90-・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
薄型面発光透過照明 TUシリーズ・TTシリーズ
日進電子工業¥299,800~税込¥329,780~1個24日以内出荷発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。 発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。 拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。 豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など幅(mm)15照光種別面発光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形











![単管垂幕[H550×W450mm] 安全興業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19059477-150810-02.jpg)