窒化加工玉子焼 9×13cm

窒化加工玉子焼 9×13cm - よこやま
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄(底厚1.6mm)
寸法(mm)
約97×325×105(本体高さ:約30)
質量(g)
約440
加工
表面:窒化加工
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79576081CTT-600
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする