カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tt32r」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TT32R/L 京セラ

    チップ TT32R/L

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷
  • チップ TT32R/L 京セラ

    チップ TT32R/L

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌日出荷
  • チップ TT32R/L 京セラ

    チップ TT32R/L

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ TT 京セラ

    チップ TT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ KW10 超硬

    京セラ
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KW10材質(本体)KW10
  • ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1115材質(本体)PR1115
  • デフ用フィルターレンチ JTC

    デフ用フィルターレンチ

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ゴルフ4 R32・Audi TT 8NのHaldexユニット専用
    用途リアアクスルを脱着せずにオイルフィルターを取り外しできます。付属品5mm六角レンチ付サイズ46mm×12P適合車種Audi-TT・VW Bora・Golf IV・Sharan・Skoda-OctaviaRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCンドカッター 富士元工業

    RCンドカッター

    富士元工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
    用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
  • ZMAC ボーリングバー 日研工作所

    ZMAC ボーリングバー

    日研工作所
    55,980税込61,578
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T3

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。