こんなお得な商品も!
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂
形状T型
硬度HRC45~57
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。
曲げ半径(mm)0~180
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質NK4
表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー
刃部硬度HRC64~67
勝手左
JIS規格32形
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
壁面サインのスタンダードスタイル。
材質面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)
使用場所屋内専用
材質(ビス)化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4本付
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。
広い開口により出し入れが容易です。
用途電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番818-3254
セット内容ショルダーベルト
幅(mm)320
質量(kg)0.8
高さ(mm)200
材質(本体)ポリエステル
奥行(mm)240
ポケット数24ヶ所
外寸法・幅(mm)320
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
適合機種旋盤
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格32形
仕様ガス上下調節
幅(mm)642
材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート
質量(kg)14.1
高さ(mm)982
奥行(mm)589
フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ガス上下調節
幅(mm)642
材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート
質量(kg)13.8
高さ(mm)872
奥行(mm)589
フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ガス上下調節
幅(mm)642
材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート
質量(kg)13.8
高さ(mm)872
奥行(mm)589
フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ガス上下調節
幅(mm)642
材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート
質量(kg)13.8
高さ(mm)872
奥行(mm)589
フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ガス上下調節
幅(mm)642
材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート
質量(kg)14.1
高さ(mm)982
奥行(mm)589
フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様ガス上下調節
幅(mm)642
材質/仕上●背・座:布地張り(PV、SB)またはウレタンレザー(DH)●肘:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)●ナイロン双輪キャスター付または抵抗付ウレタン双輪キャスター付●スマートロッキング ●ベンディングシート ●キャンチチルトシート
質量(kg)13.8
高さ(mm)872
奥行(mm)589
フレームアルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、GN、W9)
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、塗装仕上(T1、GN、W9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN、W9)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
メーカーホンダ
柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。 従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。 このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。
用途自動車用ドライブシャフトブーツ
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格種類:11形
JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
世界最高レベルのノイズキャンセリング バックグラウンドノイズを最大96%取り除く業界最先端の。ノイズキャンセリング機能により、騒がしい環境下でも優れた。通話を実現しました。
適合接続性:同時接続(2台)
質量(g)ヘッドセット:90
接続方式Bluetooth
対応ノイズキャンセリングマイク:〇
時間待受時間:500時間(20日)
保証期間1年
動作範囲100m(Class 1)
充電時間(分)フル:180
Bluetooth4
通話時間(時間)連続:最長24
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ