カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「ttb3」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から41日以内出荷
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ツールバッグ TRUSCOツールバッグTRUSCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。 外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。 ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO3サイズチューブベンダー 銅管用TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCOチューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)TRUSCO
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレートTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイト カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト旋削用 強力ヘール突切バイトカムス(旧:高周波精密)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質NK4表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー刃部硬度HRC64~67勝手JIS規格32形材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)TRUSCO
2,698税込2,968
1袋
当日出荷
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
ツールバッグ(ポケット24個付) TRUSCOツールバッグ(ポケット24個付)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 広い開口により出し入れが容易です。
用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3254セット内容ショルダーベルト形状24ポケット幅(mm)320質量(kg)0.8高さ(mm)200材質(本体)ポリエステルタイプ開口部ファスナー奥行(mm)240ポケット数24ヶ所材質(ベルト)ポリエステル外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)240
デジタル迷彩ツールバッグ TRUSCOデジタル迷彩ツールバッグTRUSCO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。耐久性に優れています。広い開口により出し入れが容易です。
用途現場作業に。電気工事および各種修理工事に。付属品ショルダーベルト材質本体・肩パット部:600デニールポリエステル、ベルト:ポリエステル形状24ポケット幅(mm)320高さ(mm)200タイプツールバッグ奥行(mm)240ポケット数内12個/外12個
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
8,150税込8,965
1個
当日出荷から22日以内出荷
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
52,188税込57,407
1個
当日出荷から39日以内出荷
ポート数2
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~)CKD
14,250税込15,675
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ターンバックル(フック&フック) TRUSCOターンバックル(フック&フック)TRUSCO(14件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
Mタッチ ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車Mタッチ ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
メーカーホンダ
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
4,898税込5,388
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。 従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。 このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。
用途自動車用ドライブシャフトブーツ