カテゴリ
- 制御機器(114)
- 切削工具(46)
- パソコン/周辺機器(44)
- 手袋(36)
- 事務用品(36)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
- 自動車補修部品(28)
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- バイク部品(16)
- 厨房用品(12)
- オフィス家具(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 作業工具(7)
- 測定用品(6)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 保管用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 食品・飲料(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(16)
- CAPTAIN STAG(8)
- Gクラフト(13)
- KOA(49)
- MANN-FILTER(12)
- OSG(オーエスジー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- TRUSCO(15)
- ZF[自動車用品](20)
- ダイヤゴム(36)
- ノーブランド(31)
- パトライト(PATLITE)(10)
- ホームテイスト(16)
- メディアカバーマーケット(8)
- ラムマウント(14)
- 北川鉄工所(17)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 日本法令(17)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

プラトップチェーン TTP形(直線搬送用)
椿本チエイン¥299~税込¥329~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1
旋削 ねじ切り用インサート TTP2050
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,898税込¥8,6881箱(2個)9日以内出荷鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用される最高のパフォーマンス、耐摩耗性マイクログレイングレードです。寸法L(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
スティックのり ピットハイパワー
トンボ鉛筆(99件のレビュー)¥99税込¥1091個(10g)当日出荷一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。材質(容器全部品)再生ポリプロピレンタイプ速乾、強力エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 004
パイプ用保護クッション
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。厚さ(mm)10長さ(m)2
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,801~税込¥1,981~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
取り扱い注意パッキングテープ
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥529税込¥5821巻当日出荷オシャレな柄のように見せながらも、ちゃんとメッセージが伝わるパッキングテープです。荷物に貼ると印象がぐっとアップします。材質OPP寸法(mm)501巻長さ(m)50アズワン品番61-7331-02
タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計
タニタ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計。センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開。・測定温度範囲:-50℃から240℃。・最小表示:0.1℃。・表示周期:1秒毎。・ホールド機能付、マグネット/フック穴付付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー材質PP、PET、ステンレス質量(g)40電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
安全靴用つま先パット
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681組当日出荷安全靴の先芯から足の指を保護するパッドです。 外側にエンボス加工を施しておりますので、すべりにくいです。 メッシュタイプの生地を使用しておりますので、通気性に優れておりムレにくくなっております。用途安全靴の足指保護に。トラスコ品番437-7770材質ネオプレン厚さ(mm)2.5質量(g)17サイズ(cm)25.0~27.0
耐水ペーパー 228X280 100枚入
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。 下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。用途間仕切りシート使用の簡易出入り口トラスコ品番765-4481材質ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)幅(mm)200厚さ(mm)0.3色白質量(g)230長さ(m)1.87
高輝度タスキ 40×1400
スリーライク(3件のレビュー)¥169税込¥1861枚当日出荷高輝度ガラスビーズを使用したタスキで、夜間の交通事故防止アイテムとして最適です。用途防犯・交通安全啓蒙商品。トラスコ品番418-3983材質ポリエステル(不織布)色蛍光イエロー質量(g)10タイプ肩掛け縦(mm)40横(mm)1400
スティック式遊離残留塩素試験紙
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581ケース(100枚)当日出荷検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
遊離残留塩素試験紙 スティック式
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481ケース(100枚)当日出荷測定項目 反応時間 検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。 ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。 スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。 100回テスト分が1個のケースに入っています。トラスコ品番194-8110長さ(mm)90幅(mm)5質量(g)92基材PLA(ポリ乳酸)測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20アズワン品番64-8699-92
点字マット(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。仕様屋内・屋外兼用材質合成ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10縦(mm)300横(mm)300取付け方法粘着テープ(はくり紙付)
スティックノリピットハイパワ-Sブラック
トンボ鉛筆¥139税込¥1531本当日出荷定番のPiTブランド。ピットハイパワーだから安心の強力接着。定番品はブラック×グレーの落ち着きのあるフルブラックデザイン。のり色は白なので、使用時にもモノトーンで統一感のある見た目に。用途一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。容器全部品・再生ポリプロピレン。最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。材質ポリプロピレン色のり:白質量(g)22タイプ速乾、強力径(Φmm)20エコマーク認定認定外径(Φ)×全長(mm)20×87グリーン購入法適合のり径(mm)16エコマーク認定番号17112004
【オーダー】ポリカーボネート(PC)板 穴なし
ノーブランド¥2,056~税込¥2,262~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質ポリカーボネート(PC)形状平板・平プレート色透明備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/5穴数0寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種ポリカーボネートサービス分類オーダー・加工
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ
タカトテクニカ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc



トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)15芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様SVCT2.0mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
アイソポア・メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品)
KOA¥1,698税込¥1,8681セット(100個)当日出荷から8日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
【オーダー】ポリカーボネート(PC)板 4穴
ノーブランド¥2,056~税込¥2,262~1個翌々日出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質ポリカーボネート(PC)形状平板・平プレート色透明備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/5穴数4寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種ポリカーボネートサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
タッチパッド
オジデン(大阪自動電機)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷OT-TP-2タッチパッドは小形で、工場などの壁付スイッチとしてや、アミューズメント関連のスイッチ操作など用途はさまざまです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。材質PVC(ポリ塩化ビニール)色ブラック質量(g)24保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点動作力約28N(Φ15押圧板)リード線24AWG×2芯480mmサイズ(mm)50(タテ)×50(ヨコ)×10(厚さ)
Bluetoothタッチパッド ブラック
MCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ワイヤレスでなめらかな操作を実現! 7インチサイズの快適なひろびろタッチパッド色ブラック質量(g)134(電池含まず)電源単4形乾電池 3本寸法(幅W×奥行D)(mm)タッチパッド有効面積: 約155×95(約7インチ相当)対応OSWindows11/10専用接続方式無線機能スリープモード搭載(未使用時間60分経過後移行)消費電力(mA)最大約18.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)161×140×16動作時間連続動作時 最大約100時間ボタン数0ホイール数0無線通信方式BluetoothBluetoothBluetooth5.0 BLE対応プロファイルHOGP
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし
ノーブランド¥2,183~税込¥2,401~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種アクリルサービス分類オーダー・加工
Entity ユーティリティポーチ
MAXPEDITION¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷付属品TacTie(PJC3) 1本材質500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)
点字マット 2連 警告タイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
タップスター スチール バケツセット
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1個(100本)ほか当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら