タッチパッド

タッチパッド - オジデン(大阪自動電機)

OT-TP-2タッチパッドは小形で、工場などの壁付スイッチとしてや、アミューズメント関連のスイッチ操作など用途はさまざまです。
取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。
安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。

材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
ブラック
質量(g)
24
保護構造
防滴形
定格電圧
AC/DC28V-0.3A
接点構成
1a接点
動作力
約28N(Φ15押圧板)
リード線
24AWG×2芯480mm
サイズ(mm)
50(タテ)×50(ヨコ)×10(厚さ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226468OT-TP-2
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする