カテゴリ
- 制御機器(115)
- バイク純正部品(98)
- バイク部品(67)
- 測定用品(38)
- トラック純正部品(30)
- メカニカル部品(25)
- パソコン/周辺機器(24)
- 科学研究・開発用品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 機構部品(8)
- 切削工具(8)
- 学童・教育用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定関連サービス(5)
- 自動車純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(100)
- KEMET(89)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(40)
- brembo(34)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(32)
- 三菱ふそう(31)
- RS PRO(23)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
- SPARKFUN(6)
- 旭精工(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- 東京発条製作所(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- Seeed Studio(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- MICROLIT(4)
- Geometric Future(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tu 212」の検索結果

UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷から91日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU21-120
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.13自由長(mm)120外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU21-125
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.01自由長(mm)125外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工
中部コーポレーション¥5,398税込¥5,9381枚翌々日出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
T Series(TUZ0212B)
SMC¥9,898税込¥10,8881個欠品中材質特殊ポリウレタン色黒長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
高たわみ用強力ばね TU TU21-25
東京発条製作所¥499税込¥5491個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)15.04自由長(mm)25外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU21-200
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)1.88自由長(mm)200外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います形状テークアップ形取付ボルトの呼びM12
ポリウレタンチューブ/クリーン/低発塵 10-TUシリーズ
SMC¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷から13日以内出荷材質ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
スイベルノギス 536-212 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781個12日以内出荷スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。付属品収納ケース測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05アズワン品番63-7289-91-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
軽量菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム HP Spectre x2 12-c001TU 12.3インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種HP Spectre x2 12-c001TUサイズ12.3インチ取付方式シリコン吸着硬度高硬度9H特性光沢ブルーライトカット○
スイベルノギス 536-212 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781個12日以内出荷スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。付属品収納ケース測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.05器差(mm)±0.05アズワン品番63-7289-91-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
防水タブレットケース HP Spectre x2 12-c001TU 12.3インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種HP Spectre x2 12-c001TU寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ12.3インチ 解像度(3000×2000)特性反射防止(3H)防水性IPX8
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から84日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
...