カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「tu210」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途内径加工
重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210 ミドリ安全重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210ミドリ安全
10,980税込12,078
1足
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。 靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。 靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。 かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。
材質先芯:ワイド鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製U種<重作業用>E・F合格耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工中部コーポレーション
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
スリムDVDトールケース サンワサプライスリムDVDトールケースサンワサプライ
1,398税込1,538
1セット(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。
形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック UCTUシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック UCTUシリーズFYH(日本ピローブロック)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
テークアップ形ユニット フレーム付き 旭精工テークアップ形ユニット フレーム付き旭精工
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TU TU21-100 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU21-100東京発条製作所
839税込923
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.76自由長(mm)100外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
トグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210 イマオコーポレーショントグルクランプ|立型トグルクランプ ST-VTC201~210イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし
HARNESS,WIRE   32100MATU21 ホンダHARNESS,WIRE 32100MATU21ホンダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
HARNESS,WIRE   32100MATU20 ホンダHARNESS,WIRE 32100MATU20ホンダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
SUB HARNESS,FR   32102MATU20 ホンダSUB HARNESS,FR 32102MATU20ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
Ulanzi MagSafe対応リングライト 自撮りライト  撮影用ライト マグセーフ ライト3色モード 色温度調節2500~8500K 210度回転可能 高輝度 24個LED搭載 充電式 LEDライト スマホライト ビデオライト UlanziUlanzi MagSafe対応リングライト 自撮りライト 撮影用ライト マグセーフ ライト3色モード 色温度調節2500~8500K 210度回転可能 高輝度 24個LED搭載 充電式 LEDライト スマホライト ビデオライトUlanzi
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
【MagSafe用 撮影用ライト】Ulanzi LM19 リングライトは片手でわずか1秒で着脱可能で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。iPhone 16/15/14/13シリーズ以降のスマホやMagSafeケースに対応できます。MagSafe非対応ケースとスマホを使用する場合、ケースの外側に金属製のリングを貼り付ける事で使用可能です。【3色モード・無段階色温度調整】 マグセーフ ライトには24個の高輝度LEDが装備されていて、3種類の照明モードが切り替えできます。2500K~8500Kの広い色温度調整、無段階調整、電球色・温白色・昼白色を簡単に得ることができ、美肌効果、美顔効果があります。多くの雰囲気を作成できます。【ちょうどいいサイズ・簡単に角度調節】ビデオライトのサイズは4*3.5*2.5 cm、重さ約63g、手のひらよりも小さくて軽量です。ポケットやカバンに入れて持ち運び便利、どこでも素晴らしい瞬間を撮影できます。また、210°折りたたむことができ、お好みの角度でしっかりロックして、自分の好きな確度での撮影を実現できます。面倒な組立ては不要、誰でも楽に楽しめるリングライトです。【充電式】自撮りライトには400mAhバッテリーが内蔵されており、フル充電の場合は、輝度により約1.5h~8h利用可能です。Type-C充電式で充電しながらの使用も可能。自撮り、ビデオ通話の際には電源の心配はありません。自撮り、料理撮影、YouTube動画撮影、Instagram写真撮影、zoom、web会議など幅広い場面でご利用いただけます。
その他ルーメン:CCT 8500K、光範囲 0.5M、101Lux材質ABS+PC+アルミニウム合金寸法(mm)展開:60×130×16±2質量(g)62±5色温度(K)2500-8500バッテリー容量(mAh)400折りたたみ寸法(mm)60×70×21+2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子タイプC動作電圧(V)3.7
シャツ 2110-125 寅壱シャツ 2110-125寅壱
3,390税込3,729
1着
4日以内出荷
機能美を実証するスタイル。 ハイブリッドな個性と着心地のよさが身上。 強さと肌ざわりの良さを両立 軽量ですぐれた吸汗性 左袖反射テープ付 ベテラン好みのこなれたクオリティ。 左胸ペン差し付左袖反射ネーム、袖ペン差し付 左胸携帯電話収納ポケット
混率(%)ポリエステル65・綿35仕様ファスナー付右胸ポケット、両脇裾スリット入り種別長袖シャツタイプ軽量、吸汗性袖丈長袖
高たわみ用強力ばね TU TU21-110 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU21-110東京発条製作所
869税込956
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.42自由長(mm)110外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
おやつフルーツ210g 金太洋おやつフルーツ210g金太洋
6,698税込7,234
1ケース(210g×24個)
6日以内出荷
3種類のフルーツ(みかん、パイン、チェリー)と寒天及び赤えんどうを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。
寸法(mm)67×67×75質量(g)252原材料砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、果実(みかん、パインアップル、チェリー)、赤えんどう、寒天、乾燥卵白(卵を含む)、/酸味料、ゲル化剤(ジェランガム)、乳酸Ca、着色料(赤104、カロチン、アナトー)アレルギー栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.1g、炭水化物:16.0g
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021311-00010T4LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021311-00010T4LFAMPHENOL
9,198税込10,118
1セット(86個)
7日以内出荷
AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれています。シュラウド付きオスメスヘッダコンポーネントです。
ピッチ1.27mm極数10シリーズMinitek127行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
基板用端子台 2138シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2138シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●幅:10mm●コード番号:191-0018アズワン品番65-7730-15
基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:9.8mm●コード番号:191-0437アズワン品番65-7751-90
基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
809税込890
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:13.8mm●コード番号:191-0408アズワン品番65-7730-14
基板用端子台 2138シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2138シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●幅:8.1mm●コード番号:191-0041アズワン品番65-7731-16
基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2168シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
239,800税込263,780
1袋(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2168●幅:9.8mm●コード番号:190-8640アズワン品番65-7750-61
基板用端子台 2138シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2138シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2138●幅:8.1mm●コード番号:190-8593アズワン品番65-7771-34
基板用端子台 2196シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレー WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2196シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレーWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:57A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2196●幅:18.3mm●コード番号:191-9153アズワン品番65-7490-15
基板用端子台 2166シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2166シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2166●幅:9.8mm●コード番号:191-0286アズワン品番65-7756-49
基板用端子台 2136シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2136シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2136●幅:8.1mm●コード番号:191-0242アズワン品番65-7756-82
基板用端子台 2196シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 70個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2196シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 70個入WURTH ELEKTRONIK
93,980税込103,378
1袋(70個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:57A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2196●幅:18.3mm●コード番号:191-5994アズワン品番65-7641-12
基板用端子台 2141シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 2141シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2141●幅:9.1mm●コード番号:190-8596アズワン品番65-7746-86
ミックスフルーツ210g 金太洋ミックスフルーツ210g金太洋
6,698税込7,234
1ケース(210g×24個)
8日以内出荷
3種類のフルーツ(みかん、パイン、黄桃)をミックスしました。ヨーグルトと合わせて朝食代わりにも最適です。缶切り不要です。
寸法(mm)67×67×75質量(g)252原材料果実(パインアップル、みかん、黄桃)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/酸味料アレルギーもも栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:65kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.4g、炭水化物:15.6g
こんにゃくフルーツ210g 金太洋こんにゃくフルーツ210g金太洋
6,698税込7,234
1ケース(210g×24個)
14日以内出荷
3種類のフルーツ(パイン、みかん、黄桃)とこんにゃくゼリーを組み合せた缶詰です。缶切り不要です。
寸法(mm)67×67×75質量(g)252原材料果実(パインアップル、みかん、黄桃)、砂糖・ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、トマト色素アレルギーもも栄養成分【100g当たり(推定値)】エネルギー:65kcal、脂質:0.0g、食塩相当量:0.02g、たん白質:0.2g、炭水化物:16.0g