カテゴリ
- オフィス家具(52)
- 学童・教育用品(25)
- 物流用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 作業服(15)
- 機構部品(13)
- 安全靴・作業靴(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 測定用品(6)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(6)
- Kawasaki(3)
- MUELLER ELECTRIC(5)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2)
- ParkerTAIYO(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SMC(16)
- TRUSCO(13)
- おたふく手袋(2)
- アルトコーポレーション(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](23)
- オカムラ(岡村製作所)(51)
- カーシーカシマ(4)
- コーコス信岡(2)
- ジェイワークスプランニング(7)
- スケッチャーズ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
- 安藤計器製工所(2)
- 東洋リントフリー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tuj」の検索結果

プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
ユニバーサルジョイント
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)用途直線作業ができない場所に使用が可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
イーグルワゴン EGW
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ベアリングユニット 60mm
SKF(日本エスケイエフ)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:186mm●幅:49mm●深さ:146mm●コード番号:209-4266アズワン品番65-7946-14
ベアリングユニット 50mm
SKF(日本エスケイエフ)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていない仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4172アズワン品番65-7943-94
真空パッド (ZPT10U~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT16U~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]


ツールワゴンドルフィン 高さ調節式
TRUSCO¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から8日以内出荷車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。材質(キャスター)スチール
真空パッド (ZPY13U~)
SMC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド (ZPR16U~)
SMC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷から101日以内出荷仕様泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)、スリムタイプ呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~26
真空パッド (ZPT13U~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
玄関収納コンポリア オープンフロアユニット(H2070) 1.5型 傘収納
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1セット4日以内出荷から9日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱付属品可動棚(樹脂製)×4、固定棚×1、パイプ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×2070仕上樹脂化粧シート
真空パッド (ZPT10C~)
SMC¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド ZPT13
SMC¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
Z Series(ZPY10)
SMC¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPY10U~)
SMC¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
ZPT - パッド径 Φ10-16(薄形)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
Z Series(ZPY13)
SMC¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPT10
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZPT16
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZPシリーズ ZPY10
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)51材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERC1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□30寸法PL(mm)10寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20
ParkerTAIYO¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法WF(mm)8寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA20
ParkerTAIYO¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):75シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法F(mm)10寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)18.5寸法N(mm)3寸法R(mm)30最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)46寸法TF(mm)60寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)10支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD25
ParkerTAIYO¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法DE(mm)Φ17.2寸法FB(mm)Φ5.5寸法LF(mm)53材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5寸法AE(mm)8速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FFG1/8寸法WF(mm)8寸法EERc1/8寸法FG(mm)Φ9.5呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法TV(mm)□36寸法PL(mm)12寸法BT(mm)5.4支持形式SD形(基本形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB25
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法WF(mm)8寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FB形(へッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):80シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法F(mm)10寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5寸法N(mm)6寸法R(mm)36最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ5.5材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)52寸法TF(mm)66寸法EERc1/8呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)12支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個16日以内出荷仕様●寸法SS(mm):60●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):76●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)6最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14寸法LH(mm)27±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)75材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5寸法PK(mm)27寸法ST(mm)12寸法TS(mm)64速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)35.5寸法EERc1/8寸法EH(mm)52呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)83支持形式LD形(フート形)
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)20種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)15(25)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)3最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)10耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ12寸法LH(mm)24±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)73材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)43寸法PJ(mm)14.5寸法PK(mm)25寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)33.5寸法EERc1/8寸法EH(mm)46呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)81支持形式LD形(フート形)