カテゴリ
- パソコン/周辺機器(54)
- 制御機器(30)
- メカニカル部品(13)
- 家電(9)
- 自動車純正部品(7)
- 保管用品(6)
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(47)
- 日本ケミコン(10)
- TDK(9)
- エバオン(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ホンダ(5)
- work time(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- AMPHENOL(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- データシステム(3)
- 光興業(3)
- StarTech.com(3)
- オーム電機(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tv-40」の検索結果

金属曲げ工具(ポケットベンダー)
ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組当日出荷アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥599税込¥6591本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から46日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
単管フック 小判型連結カン付
work time¥999税込¥1,0991個当日出荷単管用フック。単管にがっちりフィット。小判型連結カン付で、強度があり、取り外しに便利。材質【金具】スチールメッキ寸法(mm)16×6×1本体質量(g)70
ビケ足場フック 小判型連結カン付
work time¥889税込¥9781個当日出荷ビケ足場用フック。ビケ足場にがっちりフィット。小判型連結カン付で、強度があり、取り外しに便利。材質【金具】スチールメッキ寸法(mm)16×5×1本体質量(g)60
ラインテープ 伸びるタイプ
MIKASA (ミカサ)¥4,298税込¥4,7281箱(5巻)当日出荷から4日以内出荷伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。用途ソフトバレーボール・バドミントン用材質ビニール幅(mm)40長さ(m)25入数5巻
高級手打刃(三角刃、角度45度、幅6ミリ)
東京オートマック¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。用途木彫彫刻トラスコ品番852-1828材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状三角刃(45度)質量(g)10刃長(mm)30刃幅(mm)6.0
電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付
work time¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷外側には、収納ポケット付き。持ち運びに便利な、ショルダーベルト付き。使用しない時は、薄くコンパクトにたためます。外側の底面に、補強用のラバーを巻いてあります。材質【生地】帆布【金具】スチールメッキ
電工バケツ 外ポケット・フック2個付
work time¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷外側には、収納ポケット付き。底部は、帆布素材のクロス補強。持ち運びに便利な、手持ちベルト付き。使用しない時は、薄くコンパクトにたためます。2種類のフックを装備(1)単管用(2)ビケ足場用。材質【生地】10号防水帆布【金具】アルミ
パワーツールバッグ ブラック
work time¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷両サイドに、中身の見えるメッシュタイプのポケット付。側部には、滑りにくいストッパー付き。 前面左下には、蓋付ポケットがあり、コンベックス等の出し入れに便利。前面には、差し込みポケット付。 D管リング付 バッグ上部2ヵ所。長尺物の取付に便利な、マジックテープ付き。背面に、中身の見えるメッシュタイプのポケット付き。 バッグの中は、衝撃に耐えるウレタン素材。マジック式の仕切り板 大1枚、小3枚。 大には、中身の見えるメッシュポケット付き。持ち運びに便利な、ショルダーベルト付き。材質【金具】スチールメッキ寸法(mm)39×38×24質量(kg)1.47材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)39外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)38
耐震GELクッション 薄型プラズマテレビ用
ソーゴ¥1,498~税込¥1,648~1箱(4枚)ほか翌々日出荷振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。 水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。用途液晶テレビやプラズマテレビに!種別耐震マット材質エラストマー樹脂幅(mm)30厚さ(mm)5色青
有線顕微鏡TVタイプ
スリーアールソリューション¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
小型ディスプレイ用壁掛金具TV型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷小型ディスプレイを壁に固定する金具です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。用途OA機器など。トラスコ品番824-7634材質鋼(SPCC)ほか幅(mm)195取付壁付け高さ(mm)159.1奥行(mm)40耐荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応
テレビキット
データシステム¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ
佐藤真空¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
テレビキット(切替タイプ)
データシステム¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用
川西水道機器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
40型液晶テレビ
グリーンハウス¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷日本メーカー製メインボード採用のフルHD対応40V型液晶テレビ。日本メーカー製メインボード採用。フルHD解像度・6種類の映像モード。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。HDMI入力端子を2系統装備。直下型LEDバックライトを搭載。HDMI入力端子を2系統装備、外付けHDDもつなげる。






























![T40x132mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553178-210428-02.jpg)