26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数配線:1本(入力) 端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。 3224MHzまでの広帯域に対応します。
用途テレビターミナル 仕様電流通過形 セラミックホワイト 周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下 電流通過IN・TV接続口
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ミルキーホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
用途コンパクトユニットテレビ端末用
1個
899 税込989
当日出荷


適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) 周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数配線:1本(入力) 端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様配線本数:1本(入力) 材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 ミルキーホワイト 定格15A 125V 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所屋内 電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


BS・110度CS放送の左旋円偏波による4K・8K衛星放送に対応した、テレビコンセントを品揃え。
セラミックホワイト インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L) ベージュ 周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω) 結線方式F型接栓式 電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.6以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.0以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下 インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)20.0以上、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上 挿入損失(dB)(HF)4.3以下、(FM・VHF)4.0以下、(UHF)4.3以下、(BS-IF)5.0以下、(CS-IF)6.0以下、(BS-IF(L))7.0以下、(CS-IF(L))8.5以下 電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75 結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式 電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC 挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下 電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下 使用周囲温度(℃)-10~+40 強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2 周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224) 使用周囲温度(℃)-10~+40 適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω) 結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式 インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75 挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下 結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下 逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上 電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子 付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分) 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 質量(kg)0.09 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下 分配損失(dB)(10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下 端子間結合損失(dB)(10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷



10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。 LKEW7PSPは化粧プレート付。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz 質量(kg)0.054 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30.5 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比(10~76)1.3以下、(76~222)1.3以下、(222~770)1.3以下、(770~1489)1.3以下、(1489~2150)1.5以下、(2150~2681)1.5以下、(2681~3224)1.5以下 挿入損失(dB)(10~76)0.2以下、(76~222)0.2以下、(222~770)0.2以下、(770~1489)0.3以下、(1489~2150)0.3以下、(2150~2681)0.4以下、(2681~3224)0.5以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

濡れた手でも気軽に使える生活防水設計JIS IPX2(防滴II型)相当。 視認性に優れ、使いやすく見やすい大型ボタン 主要メーカーのテレビに対応 LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ!」対応 地上デジタル/地上アナログ/BSデジタル/アナログBS/110度CSデジタルが簡単に切り換えできるダイレクト放送切り換えボタン 持ちやすいすべり止め付き
仕様非対応機器:PCモニター(テレビチューナー内蔵型含む)、スカイパーフェクTVチューナー内蔵テレビ、DVDやHDDなどを搭載した複合機器、プロジェクター、ケーブルテレビホームターミナル RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーデジタルチューナー内蔵テレビ:ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター/サンヨー/シャープ/パイオニア、アナログチューナー内蔵テレビ:ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター/サンヨー/アイワ/シャープ/PRECIOUS/フナイ/NEC/富士通/パイオニア/フィリップス
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)