51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)90 シルバー 高さ(mm)450~720 奥行(mm)60 対応32~60型
1セット(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷

耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム 動画あり
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き) 種別転倒防止ベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の免震吸盤です。 揺れを吸収する3つの免震構造で地震から守ります。1、スポンジで押さえて免震。2、バネで衝撃を吸収して免震。3、激着ジェルでゆとりの免震吸着 マグニチュード7相当でも大丈夫です。(30秒間振動テストを公的機関で実験済み) テレビ台に設置する吸盤型で取り付け簡単。ズレや外れに強く、穴あけ、ネジ止め不要でキズつけません。 ザラザラしている場所でも、真空が保てる素材であれば取りつけられます。
用途薄型テレビの免震に 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、ポリエチレンテレフタレート樹脂 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約83×158×43 使用の目安32インチまで:1、2個、33~42インチまで:1個から4個、43~60インチまで:4個使用
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト耐震用ストッパー
大型テレビの転倒防止、65型まで対応。 TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。 VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
ベルト長さ(cm)5~61 パッドサイズ(mm)約113×52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック) 付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2) 耐震性震度6強相当 保証期間初期不良のみ 適合サイズ65型まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

耐震ベルト テレビ用 ネジどめタイプ 2本入 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム 動画あり
震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 付属品耐震ベルト2本、ネジ各2個(M4、M5、M6、M8サイズ) 材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール 、ネジ ベルト寸法(mm)18×800(取付時~700)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。
種別転倒防止ストッパー セット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1 寸法(mm)約83×158×43 直径(Φmm)78(吸盤)
1個
2,098 税込2,308
欠品中

天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。 ベルトは天板にクランプで固定します。 テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン) ブラック 使用工具プラスドライバー、 手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く) 組立方法ノックダウン組立式 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。 種別耐震マット ブルー
1個(4枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。 面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7 セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2 アズワン品番64-0854-59
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプストレート 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品
1セット(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。 種別耐震マット 寸法(mm)44×45 仕様耐震度震度6強相当 付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4 適合46型未満のモニター トラスコ品番487-1715 材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤 幅(mm)44 厚さ(mm)10 高さ(mm)10 質量(g)40 奥行(mm)45 使用の目安対象物1台につき4個 質量(g/個)50
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

背面にテレビが倒れないように脚と台をしっかり固定。設置台や本体に穴をあけず、取り外しも簡単!ベルトはバックル式で取り外し可能で燃えにくい素材になっています。強力粘着パッドでしっかり固定。
耐荷重(kg)64/2個 アズワン品番64-3976-45
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収) 種別転倒防止ベルト
1箱(4個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ薄型テレビストッパー
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7 質量(g/個)約10 材質ABS樹脂 耐用寿命10年 使用温度範囲(℃)0~40 本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(mm)(ベルト)25×500、(フック)42×42×14 過負荷耐量25kg 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約40
1本
1,898 税込2,088
欠品中

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4 ブラック 質量(g)約80 寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 取扱説明書日本語取扱い説明書あり 耐震性震度6強
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

TVや家具などの転倒防止に固定ができる 耐震ストッパーです。強力両面テープで固定することで転倒や落下防止に役立ちます。2個セットです。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止に 種別転倒防止ストッパー 質量(g)250
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応
種別転倒防止ワイヤー 寸法(mm)約600 質量(g)35 材質ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅 耐荷重(kg)50 ワイヤー長(mm)600 ブラック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。40V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約800mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き) 種別転倒防止ベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超粘着振動吸収素材を採用した、最大32型液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-84
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用。超粘着振動吸収素材を採用した、液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-83
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用! 震度7クラスの地震にも対応するために、超粘着振動吸収素材を採用しました。地震の2次災害から大切な家族の安全を守るために万全の耐震準備をオススメします。 誰でも手間なく、カンタン取り付け! TVの裏面に貼り付けるだけで装着完了です。手軽に、でも強力に転倒を防止します。 強力だけどキレイにはがせる!特殊粘着素材を採用! 特殊粘着性マット素材を採用しているため、何度でもキレイにはがすことができます。もっとも安全で安定させるために、ベストポジションへの調整が可能です。
アズワン品番64-3778-86
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。 壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。 テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。 棚板は2段階の高さ調節が可能です。 32V型~60V型TVまで対応。 底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。 転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)約14 ブラック 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×40×86.5(104.5)~102.5(120.5) 高さ調節5段階 対応インチサイズ32V~60V
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。 壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。 テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。 棚板は2段階の高さ調節が可能です。 32V型~60V型TVまで対応。 底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。 転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)約16.5 ブラック 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×40×126.5(144.5)~142.5(160.5) 高さ調節5段階 対応インチサイズ32V~60V
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側、固定側の両方が両面テープ式になっています。ベルトの両側を両面テープで簡単に取り付けられるテレビ転倒防止ベルトです。 65型の大型テレビまで対応しています。ベルト長が10~61cmまで対応できるのでテレビを買い替えてもフレキシブルに対応できます。VESA穴がないテレビやVESA穴がふさがっているテレビに対応できます。
セット内容本体×2、取扱説明書 製品質量(g)約60 入数(個)2 取扱説明書日本語取扱説明書あり ベルト長さ(cm)10~61
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ゴチャつきがちなTV周りの配線もスッキリ。背面収納タイプのTVボード。 背面収納機能付きでTVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。 TVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。 TVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。 TVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容本体×2 ブラック 寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g)約46(1本あたり) 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性震度6強
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。 TVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。 TVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。 TVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ゴチャつきがちなTV周りの配線もスッキリ。背面収納タイプのTVボード。 背面収納機能付きでTVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ゴチャつきがちなTV周りの配線もスッキリ。背面収納タイプのTVボード。 背面収納機能付きでTVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ゴチャつきがちなTV周りの配線もスッキリ。背面収納タイプのTVボード。 背面収納機能付きでTVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ゴチャつきがちなTV周りの配線もスッキリ。背面収納タイプのTVボード。 背面収納機能付きでTVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 嬉しい気配り満載 隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 収納力抜群のTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷