カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 自動車純正部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「tv40」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属曲げ工具(ポケットベンダー) ENGINEER(エンジニア)

    金属曲げ工具(ポケットベンダー)

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
  • 収縮カバー オーム電機

    収縮カバー

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
    材質EPDM収縮開始温度(℃)約130収縮率(%)径方向:約50、長さ方向:約2~3
  • ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    599税込659
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • 単管フック 小判型連結カン付 work time

    単管フック 小判型連結カン付

    work time
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    単管用フック。単管にがっちりフィット。小判型連結カン付で、強度があり、取り外しに便利。
    材質【金具】スチールメッキ寸法(mm)16×6×1本体質量(g)70
  • 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    円柱型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ビケ足場フック 小判型連結カン付 work time

    ビケ足場フック 小判型連結カン付

    work time
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ビケ足場用フック。ビケ足場にがっちりフィット。小判型連結カン付で、強度があり、取り外しに便利。
    材質【金具】スチールメッキ寸法(mm)16×5×1本体質量(g)60
  • ラインテープ  伸びるタイプ MIKASA (ミカサ)

    ラインテープ 伸びるタイプ

    MIKASA (ミカサ)
    3,998税込4,398
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
    用途ソフトバレーボール・バドミントン用入数5巻材質ビニール幅(mm)40長さ(m)25
  • 高級手打刃(三角刃、角度45度、幅6ミリ) 東京オートマック

    高級手打刃(三角刃、角度45度、幅6ミリ)

    東京オートマック
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
    用途木彫彫刻トラスコ品番852-1828材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状三角刃(45度)質量(g)10刃長(mm)30刃幅(mm)6.0
  • NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    NTN総ころ形 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り
  • 電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付 work time

    電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付

    work time
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    外側には、収納ポケット付き。持ち運びに便利な、ショルダーベルト付き。使用しない時は、薄くコンパクトにたためます。外側の底面に、補強用のラバーを巻いてあります。
    材質【生地】帆布【金具】スチールメッキ
  • パワーツールバッグ ブラック work time

    パワーツールバッグ ブラック

    work time
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    両サイドに、中身の見えるメッシュタイプのポケット付。側部には、滑りにくいストッパー付き。 前面左下には、蓋付ポケットがあり、コンベックス等の出し入れに便利。前面には、差し込みポケット付。 D管リング付 バッグ上部2ヵ所。長尺物の取付に便利な、マジックテープ付き。背面に、中身の見えるメッシュタイプのポケット付き。 バッグの中は、衝撃に耐えるウレタン素材。マジック式の仕切り板 大1枚、小3枚。 大には、中身の見えるメッシュポケット付き。持ち運びに便利な、ショルダーベルト付き。
    材質【金具】スチールメッキ寸法(mm)39×38×24質量(kg)1.47材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)39外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)38
  • 電工バケツ 外ポケット・フック2個付 work time

    電工バケツ 外ポケット・フック2個付

    work time
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    外側には、収納ポケット付き。底部は、帆布素材のクロス補強。持ち運びに便利な、手持ちベルト付き。使用しない時は、薄くコンパクトにたためます。2種類のフックを装備(1)単管用(2)ビケ足場用。
    材質【生地】10号防水帆布【金具】アルミ
  • 耐震GELクッション 薄型プラズマテレビ用 ソーゴ

    耐震GELクッション 薄型プラズマテレビ用

    ソーゴ
    1,298税込1,428
    1箱(4枚)ほか
    翌々日出荷
    振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。 水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。
    用途液晶テレビやプラズマテレビに!種別耐震マット材質エラストマー樹脂幅(mm)30厚さ(mm)5
  • 有線顕微鏡TVタイプ 3R(スリーアール)

    有線顕微鏡TVタイプ

    3R(スリーアール)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍
    出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
  • T40x132mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコ

    T40x132mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1本
    翌日出荷
    サイズT40軸長(mm)132
  • SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器

    SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用

    川西水道機器
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ IDEC(和泉電気)

    XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) Anker(アンカー)

    Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m)

    Anker(アンカー)
    4,082税込4,490
    1個
    当日出荷
    高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:お使いのノートPCから1台の外部モニターに最大8K (60Hz) での出力が可能で、高画質なコンテンツを外部モニターでお楽しみいただけます。急速充電:最大240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器に急速充電が可能です。(。充電器は別売りです。)。優れた耐久性:約5,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心してご利用いただけます。
    セット内容Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポートブラック最大出力(W)240ケーブル長(m)約1.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状USB-C出力電圧(V)48出力電流(A)5対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (M1、2020) 他- その他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Air (第 4 世代) / iPad mini (第6世代)- 他スマートフォン- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Google Pixel 3 / 4 / 5 / 6- 他急速充電非対応MacBook Pro (16インチ、2021)ケーブル種類ストレート、耐久性転送速度(Gbps)最大40適合用途データ転送、充電
  • Anker Prime USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (240W, 40Gbps) 1.0m Anker(アンカー)

    Anker Prime USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (240W, 40Gbps) 1.0m

    Anker(アンカー)
    4,082税込4,490
    1個
    当日出荷
    急速充電から映像出力までこれ1本:Thunderbolt 4に対応し、急速充電からデータ転送、映像出力までこれ1本で対応可能です。高速データ転送対応:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽データなどを瞬時に転送いただけます。最大8Kでの高画質出力に対応:1台のモニターには最大8K、2台のモニターには各4Kの高画質で映像を出力可能です。Thunderbolt 4 認証を取得:高速データ転送やフルスピード充電高画質出力が可能なThunderbolt 4の認証を取得し、高い安全性を実現。
    ブラック出力(W)240ケーブル長(m)約1.0対応機種ノートPC- MacBook Pro 16インチ / 14インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Air- Lenovo Yoga 14s / 720. Lenovo ThinkPad E490 / X390 / X1 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代 / 第4世代 / 第3世代) iPad Pro 11 インチ (第4世代 / 第3世代 / 第2世代 / 第1世代)- iPad Air (第5世代 / 第4世代)スマートフォン- iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max/ 16e / 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy S24 Ultra / S24+ / S24 / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 / S21 / S21+ / S20- Google Pixel 8 / 7 / 6 / 5 他データ転送速度最大40Gbps
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • TV用ヘッドホン オーム電機

    TV用ヘッドホン

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    軽い TV用ヘッドホンΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ快適サウンド 口径40mmドライバー音量コントローラー付き(ステレオ/モノラル切換)
    コード長さ(m)約5付属品音量コントローラー(コード一体型)型式密閉型質量(g)約110(コード含まず)プラグΦ3.5mm ステレオミニプラグ(I型)音圧レベル(dB)117再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)直径40装着方式オーバーヘッド最大許容入力(mW)100
  • ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス StarTech.com

    ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
    用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定ブラック質量(g)86ケーブル長(m)0.91コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度4K/30Hzケーブル外径(Φmm)6.5オーディオ機能ARC対応ケーブル長(cm)91.4コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)HDMI規格スタンダード変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4
  • 止水栓(TV550型・TV650型他用、水道水・再生水共用) TOTO

    止水栓(TV550型・TV650型他用、水道水・再生水共用)

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番TV550型、TV560型、TV565型、TV650型、TV660型、TV665型、TEV10型、TEV20型、TEV30型、TEV40型、TEFV10型、TEFV20型、TEFV70型、TEFV80型 ほか
  • スタンドテレビ台 アイリスオーヤマ

    スタンドテレビ台

    アイリスオーヤマ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。
    寸法(mm)700×391×1382質量(g)17810材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)高さ調節40段階(テレビ)適合サイズ32V~65V型、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。使用工具+ドライバー(サイズ:2番)耐荷重(kg)テレビ壁掛け部:約40、棚板(1枚あたり):約5、底板:約20、全体:約70棚板あり
  • テレビ台 1000×297mm アイリスオーヤマ

    テレビ台 1000×297mm

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    40型までのテレビに対応できるAVボードです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚などマルチにお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
    材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部品:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/ブラック高さ(mm)天板下から棚板まで:(約)182、棚板下から床まで(約)70幅(cm)100耐荷重(kg)(約)全体23、天板18、棚板5天板寸法(mm)(約)1000×297適合サイズメーカー推奨TVサイズ:40型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)製品質量(g)7060本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×297×300棚板寸法(mm)(約)1000×240
  • 【レンタル】管内カメラGラインスコープ REX(レッキス工業)

    【レンタル】管内カメラGラインスコープ

    REX(レッキス工業)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)液晶モニター3.5型TFTカラー液晶使用環境温度(℃)0~55寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz充電時間(時間)2連続使用時間(時間)4適合管径(Φmm)28、30~110仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m照明白色LED 8灯長さ(m)20有効長(m)19最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)画角約150.8度(対角)撮像素子30万画素
  • ローボード 天板天然木 幅110cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル

    ローボード 天板天然木 幅110cm BRICK(ブリック)

    住まいスタイル
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを。 施したシリーズ「BRICK(ブリック)」。 温もりのある天然木の家具は、そこにあるだけで。 お部屋をやさしい表情に変えてくれます。 板厚20mmのどっしりとしたパイン材を使用。 突板や合板にはない、”本物”の良さがあり、。 長く使うほど愛着と味わいが増すのが特徴です。 天板は四方をアイアンで縁取った、。 ミッドセンチュリー風のモダンなデザイン。 無機質なテレビもインテリアに溶け込み、。 圧迫感がやわらぎそう。 。 背面オープンタイプは、HDDレコーダーとテレビとの。 コード接続がしやすい◎。 ちょっとしたローラックとしても使い勝手の良い。 サイズです。 木の温もりが感じられる、なめらかなオイル塗装。 木目がはっきりと浮かび上がり、本来の美しさを。 引き出します。 ナチュラルすぎず、ヴィンテージすぎない…。 そんな、生活に溶け込む本物志向の家具を。 目指しました。。ローボード テレビボード リビングボード TV台。
    用途テレビボード:TV台 TVラック TVボード スチールパイプ 天板木製 オープンラック ラック2段 37 40 42 インチ 型材質パイン材、スチールパイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1130×420×400天板厚さ(mm)20棚板調整ピッチ(mm)約50間隔で1ヶ所質量(kg)10.4仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)組立時間2人で20分(目安)ブラウン幅(cm)113
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,47nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,47nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = HACDリードピッチ = 12.5mm長さ = 17.7mm奥行き = 12.4mm高さ = 13mm寸法 = 17.7 x 12.4 x 13mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組立簡単スチールポールラック AVボード アイリスオーヤマ

    組立簡単スチールポールラック AVボード

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    【2色展開】簡単に組み立てができるスチールポールラック AVボードです。40型までのテレビに対応できます。工具不要で、ポールをはめてねじるだけで簡単に組み立てることができます。ポールはスチールのため、耐久性に優れ、組み立て時や使用時も安心してご使用いただけます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚としてもお使いいただけます。魅せる収納にぴったりです。
    質量(g)6500耐荷重(kg)全体38、天板18、底板各5、棚板5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×295×362対応【メーカー推奨TVサイズ】40型TVまで対応主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、金属(鋼)(塩化ビニル樹脂被覆)、ポリプロピレン棚板間隔(mm)天板と底板:300、天板と棚板・棚板と底板:144棚板寸法(mm)天板・底板:900×295、固定棚板:376×238
  • センターパイプ YSK(山脇産業)

    センターパイプ

    YSK(山脇産業)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2 kV dc, 350 V ac,100nF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 19.5mm高さ = 20.5mm寸法 = 27.7 x 19.5 x 20.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 270 V ac,1μF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 270 V ac,1μF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1 kV dc, 270 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 25mm高さ = 26.2mm寸法 = 27.7 x 25 x 26.2mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 40mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 40mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm

    TDK
    599税込659
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 40mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 10Ωシリーズ = NLV-PF最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 20TDK 1210 NLVシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ 高Q値による、シャープな周波数応答 耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ 動作温度範囲 -40℃ → +105℃ 用途: TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,1.2μF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,1.2μF,±5% HACD シリーズ

    日本ケミコン
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1.2μF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 42.7mm奥行き = 26.2mm高さ = 27.5mm寸法 = 42.7 x 26.2 x 27.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応