Anker Prime USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 4 (240W, 40Gbps) 1.0m
急速充電から映像出力までこれ1本:Thunderbolt 4に対応し、急速充電からデータ転送、映像出力までこれ1本で対応可能です。
高速データ転送対応:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽データなどを瞬時に転送いただけます。
最大8Kでの高画質出力に対応:1台のモニターには最大8K、2台のモニターには各4Kの高画質で映像を出力可能です。
Thunderbolt 4 認証を取得:高速データ転送やフルスピード充電高画質出力が可能なThunderbolt 4の認証を取得し、高い安全性を実現。
- 対応機種
- ノートPC
- MacBook Pro 16インチ / 14インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Air
- Lenovo Yoga 14s / 720. Lenovo ThinkPad E490 / X390 / X1 他
タブレット端末
- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代 / 第4世代 / 第3世代) iPad Pro 11 インチ (第4世代 / 第3世代 / 第2世代 / 第1世代)
- iPad Air (第5世代 / 第4世代)
スマートフォン
- iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max/ 16e / 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- Galaxy S24 Ultra / S24+ / S24 / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 / S21 / S21+ / S20
- Google Pixel 8 / 7 / 6 / 5 他
- 色
- ブラック
- 出力(W)
- 240
- ケーブル長(m)
- 約1.0
- コネクタ形状
- Type-C
- データ転送速度
- 最大40Gbps
- 各種認証
- Thunderbolt 4 認証
- ケーブル種類
- メッシュ
- 適合用途
- 充電用、データ転送用
- 内容量
- 1個
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ
































