カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
- 制御機器(18)
- バッテリー・電装(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 農具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 手袋(2)
- 作業工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(19)
- 力王(6)
- AMPHENOL(6)
- エレコム(5)
- 川崎電線(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- TRUSCO(4)
- CodeTechCAM(4)
- メトカル(3)
- CLUB.J(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- コクヨ(2)
- スーパーツール(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 日東工業(2)
- trad(2)
- 興和新薬ヘルスケア(2)
- NAVC(ナビック)(2)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tvc」の検索結果

TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付
TVC(42件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。 手のひらPU補強で強度とすべり止め。 カラビナフック取り付け可能。材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他入数(双)1機能強靭性
カムロックTVC
TAKIGEN(タキゲン)¥2,893税込¥3,1821個当日出荷から4日以内出荷従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TVC230
TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷有効深さ(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質鉄保護等級IP54設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2扉形式カバー・ねじ止め
Amphenol USBF TVC 2 G USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様オス・メス = メスシリーズ = USBF TV仕上げ = カドミウム素材 = アルミニウム色 = 緑
Amphenol USBF TVC 7 N USBコネクタキャップ オス
AMPHENOL¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様オス・メス = オスソケットタイプ = ジャムナットレセプタクルシリーズ = USBF仕上げ = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
テレビキャンセラー core dev TVC for BENTLEY
CodeTechCAM¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷コードテックのcore dev TVC for BENTLEY、CO-DEV2-BE01です。最新のベントレー純正インフォテイメントシステムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
テレビキャンセラー core dev TVC for Lamborghini
CodeTechCAM¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷コードテックのcore dev TVC for Lamborghini、CO-DEV2-L001です。最新のランボルギーニ・インフォテイメント・システムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
タビックⅡマジックタイプ
力王(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981足当日出荷から4日以内出荷形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約14.5材質(アッパー)綿材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約310(26cm)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプたびぐつ
タビックⅡファスナータイプ
力王(67件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981足当日出荷から12日以内出荷足幅3E形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約14.5材質(アッパー)綿材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約295(26cm)材質(先芯)なし甲被タイプファスナータイプ靴タイプたびぐつ
乾湿両用クリーナー(乾湿両用) オプションパーツ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷TVC134Aの専用パーツですトラスコ品番382-0199適合機種TVC-134A幅(mm)88高さ(mm)103奥行(mm)80
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
AutoC型バイスプライヤー
trad¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)220質量(g)約342内幅(mm)70×65つかみ幅(mm)最大55
乾湿両用掃除機 バッテリー式 コードレス
SIS¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷大容量20L!乾湿両用の大型掃除機に充電式が登場!。コードレスだから、電源が届かない場所もコードを気にせず使用できます。乾湿両用タイプは、通常のゴミ以外に水を吸い取ることも可能。ブラシ付きのノズルでゴミを絡みとって吸い込みます。狭いところに便利なすき間ノズルや、生地を傷めにくい布パッド付きの小型ノズルも付属。ホースの取付け位置を変えてブロワ作業もできます。付属品ノズル(フロアノズル、小型ノズル、すき間ノズル)、フォームフィルター、カートリッジフィルター、紙パック材質スチール、PP、PU、EVA質量(kg)4.2電圧(V)18タンク容量(L)20モーターDCモーター集塵容量(L)17最大風量(m3/min)1.2運転音(dB)80真空度(kPa)10ホース長さ(cm)150寸法(縦×横×高さH)(cm)40×40×53適合バッテリー18V6.0Ah吸引力(W)52.8吸水容量(L)12.5
ケガキゲージ
SK(新潟精機)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバー無ベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1塗装色ミラー仕上(塗装なし)仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
AutoC型バイスプライヤー
trad¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!。保持力もネジで簡単調整!。自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
ケガキノギス
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ用クリーナー 超強力クロス グレー ベリーマX使用 水洗いOK
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷テレビ画面のしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロス。用途テレビの液晶画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロスです。 分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 長い起毛の中にホコリを取り込むため、対象物にキズがつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 水洗いできるため、洗って繰り返し使用可能です。材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)300×300色グレー入数(枚)1
テレビ用クリーナー 液晶クリーニングクロス 極厚 2WAY 起毛素材 水洗いOK
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷2種類の起毛でホコリも指紋もしっかりふき取れる! 洗って繰り返し使える極厚2WAYタイプのクリーニングクロス。 長い起毛の中にホコリを取り込むため、対象物にキズがつきにくく、やさしくお手入れ可能です。材質ポリエステル/ナイロン寸法(mm)約300×300色ブルー質量(g)約70
USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set
エスエスエーサービス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 超強力 ドライタイプ 水性/油性 両対応 30×20cm グレー
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷テレビ画面のしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロス。材質クロス:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%寸法(mm)約300×200色グレー入数1枚
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
Wロツク式鉄筋立吊クランプ
スーパーツール¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。トラスコ品番813-0921材質特殊鋼質量(kg)12適合外径(Φmm)35~55適合管の呼びD35~D51
タビックⅡCOATファスナー(GY)
力王(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足4日以内出荷・従来のタビックⅡをアップデートさせたモデルです。 ・アッパー全体に撥水加工。 ・止水ジップを採用。 ・ゴム引コーティング加工によりぬかるんだ場所でも履いて頂けます。 ・タビグツ市場で珍しいカラー展開。 ・クッション性の良いインソールを使用。用途農業、建設形状ミドルカット色グレー特性撥水加工、センターファスナー(止水ジップ)靴タイプ足袋靴
コンセントキャップ カバー テレビ用タップアクセサリ タップ用 5個入り ホワイト
エレコム¥389税込¥4281個当日出荷ホコリの侵入による火事や、小さなお子様の感電などの事故防止に有効なコンセントキャップ。仕様フリップの開閉で・2P・3Pどちらのタップにもご使用いただけます。色ホワイト入数5個入り
マイクロドットレザー手袋
COVER WORK(カバーワーク)¥999税込¥1,0991双4日以内出荷外縫い設計により、手袋内部がゆったりとしています。ゆったり感とフィット感の相反する要素を組み込むことでこれまでにない装着感を実現。。各指先をPU生地で補強することで、人工皮革の滑りやすさと生地の強度を克服。甲部分に多数の通気口を配置し爽快感を向上しています。。袖口にマジックテープ付きでフィット感が向上します。材質ポリウレタン、ポリエステル、その他色グレー入数(双)1機能通気性、耐久性
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷PS-900用チップカートリッジです。型D型寸法(mm)1.5×11.3質量(g)5ヒーター温度(℃)386
Wロック式鉄筋立吊クランプ
スーパーツール¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷遠隔操作開放機能付。鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。容量(t)1
タビックⅡCOATファスナー(BK)
力王(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足4日以内出荷・従来のタビックⅡをアップデートさせたモデルです。 ・アッパー全体に撥水加工。 ・止水ジップを採用。 ・ゴム引コーティング加工によりぬかるんだ場所でも履いて頂けます。 ・タビグツ市場で珍しいカラー展開。 ・クッション性の良いインソールを使用。用途農業、建設形状ミドルカット色ブラック特性撥水加工、センターファスナー(止水ジップ)靴タイプ足袋靴
液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スマートフォンやタブレットのしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロス。セット内容クロス:1枚、収納ケース:1枚(組立が必要です)材質クロス:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%、収納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)クロス:約150×150、収納ケース(組立時):約Φ28×約75色クロス:グレー、収納ケース:黒模様