20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)



仕様バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 220pF厚さ = 6.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 6.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷


仕様バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 455Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 35J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 350pF厚さ = 5.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷


仕様バリスタ電圧 = 22V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 2.6J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 7nF厚さ = 4.7mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 4.7mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
829 税込912
当日出荷

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様バリスタ電圧:22V●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:48V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.5J●直径:11.5mm●最大サージ電流:250A●静電容量:2.09nF●厚さ:4.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
369 税込406
翌々日出荷

仕様バリスタ電圧 = 820V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 760V制限電圧 = 1355Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 80J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 140pF厚さ = 8.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
509 税込560
当日出荷

「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンで、アイスもホットもワンタッチ!スリムなボディでキッチンにフィット。ブラックもカフェラテもワンタッチ。毎日のお手入れはふき取り、水洗いだけでお手入れも簡単。
1台
8,498 税込9,348
8日以内出荷

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V)DC50 種類セラミックコンデンサ 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mm構造 = 金属封入シリーズ = LSリーク電流 = 2.68 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。 今回新しくなった、「ネスカフェ ゴールドブレンド」は焙煎工程で豆の個性に合わせて焼き分けています。 この丁寧な焙煎をしてからのブレンドで、豆それぞれの個性がいっそう響き合い、一杯一杯のコーヒーに、さらに上質な香りを実現しました。 エコ&システムパックは詰め替え用の商品で、アルミ箔使用量ゼロ、プラスチック使用量大幅削減を実現し、簡単に詰め替えて、使用後は簡単に小さくつぶせます。 コーヒー豆本来の香りと味わいを追及し、磨きぬかれたマイルドかつ奥行きのある味わいと、あふれる上質な香りをお楽しみください。
シリーズネスカフェ
1本(55g)ほか
729 税込787
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 415Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 8J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 800A静電容量 = 100pF厚さ = 5.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
409 税込450
当日出荷

スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1 抵抗(Ω)120
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)