仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 17V最小ブレークダウン電圧 = 11.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204AC最大逆スタンドオフ電圧 = 10Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 29.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 3.6mmTRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥939
税込¥1,033
欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 27.7V最小ブレークダウン電圧 = 19V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 17Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 22A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μAアキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
1袋(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 410V●最小ブレークダウン電圧 200V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ R 6●最大逆スタンドオフ電圧 180V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 5000W●最大ピークパルス電流 146A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 5μA●Transil(TM) TVS単方向軸5000 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 482V最小ブレークダウン電圧 = 332V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μAアキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 54.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 600μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 45.7V最小ブレークダウン電圧 = 31.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 13.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μAアキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
1袋(5個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.7V最小ブレークダウン電圧 = 37.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 33.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 57A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃幅 = 3.53mmTransil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ