カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「tw タカチ」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース TWNシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ タカチ電機工業TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズタカチ電機工業
499税込549
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコンゴム
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB汎用型シリーズT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
92税込101
1台ほか
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
NCボックス JEJアステージNCボックスJEJアステージ(286件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
CS用シリコンカバー CSSCシリーズ タカチ電機工業CS用シリコンカバー CSSCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質シリコンゴム
シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
849税込934
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 汎用型 SSシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
スチロール角型ケース サンプラテックスチロール角型ケースサンプラテック(18件のレビュー)
889税込978
1箱(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB-50シリーズT.SIN(テイシン電機)(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
349税込384特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業タッピングスペーサー TPSシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
209税込230
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB-30シリーズT.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用寸法H(mm)30材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セット取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットケース リングスターポケットケースリングスター(55件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマークリア
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ タカチ電機工業パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換型オープンヘッド タカチ電機工業ヘッド交換型オープンヘッドタカチ電機工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
TWHシリーズ専用の交換型オープンヘッドです。二面幅 8mm~36mm、計21サイズより選択頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB固定型シリーズT.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6付属品取付ネジ1セット材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ タカチ電機工業深型防水キャリングケース NK-Tシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
ブラック材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズタカチ電機工業
229税込252
1袋(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B タカチ電機工業タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8Bタカチ電機工業
160税込176
1個
翌々日出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 80.3 mm高さ = 20 mm幅 = 40.3 mm外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = TW重量 = 22gトップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズタカチ電機工業
719税込791
1個
翌々日出荷
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABSブラック/ブラック質量(g)117使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6)寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130)表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
深型防水キャリングケース NK-Tシリーズ タカチ電機工業深型防水キャリングケース NK-Tシリーズタカチ電機工業
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
質量(kg)5.2ブラック材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)418 × 256 × 269外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)556.2 × 295.3 × 400.8内装内装スポンジフォーム無RoHS指令(10物質対応)対応