カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 家電(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「tw-70」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)オチアイ(15件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質形状軸用C形止め輪
特上水性用ハケ アサヒペン特上水性用ハケアサヒペン(9件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイE形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
469税込516
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状E形止め輪(Eリング)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型マキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
質量(kg)2.7(バッテリ含)角ドライブ(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
スプリングバランサ タイゴン 日東工器スプリングバランサ タイゴン日東工器
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
ストローク(m)1.5
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
バスタオル(白2枚入) TRUSCOバスタオル(白2枚入)TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(2枚)
当日出荷
使い勝手の良い定番サイズのバスタオルです。 洗濯後も乾きやすく、薄すぎず程よい厚みがあります。
トラスコ品番206-6007質量(g)440混率(%)綿100縦(mm)600横(mm)1200アズワン品番64-8434-06
充電式インパクトレンチ 中型 マキタ充電式インパクトレンチ 中型マキタ(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170質量(kg)2.7(バッテリ含)高さ(mm)276電源(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)600バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
水性高耐久鉄部推奨ハケ アサヒペン水性高耐久鉄部推奨ハケアサヒペン(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
水性塗料専用。厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!塗料の含みが良いのでとても使いやすい!アサヒペンおすすめの水性高耐久鉄部用の推奨刷毛。塗料の含み・吐き出しに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れます。本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れます。毛は化繊100%で、テーパー加工(先細仕上げ)されています。
用途水性高耐久鉄部用、水性塗料での塗装作業に。形状筋違材質(毛)化繊主な用途水性用
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイE形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ
4,698税込5,168
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状E形止め輪(Eリング)
反射安全タスキ COVER WORK(カバーワーク)反射安全タスキCOVER WORK(カバーワーク)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1着
当日出荷
反射距離80~150mで抜群の視覚効果!反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の侵入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。工具袋を腰にさげて着用して頂いてもショート丈なので工具の出し入れがスムーズに行えます。
用途工事現場、建築現場着丈(cm)57胴回り(cm)100~135材質塩化ビニール、ナイロンサイズフリー種類タスキ型テープ幅(mm)70丈区分ショート丈
リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)リフィール(ツインレール)PITWORK(日産)(15件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
E形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイE形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱)オチアイ
7,798税込8,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ形状E形止め輪(Eリング)
タペットワッシャー K.PガスケットタペットワッシャーK.Pガスケット(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
E形止め輪(Eリング)(鉄/生地)(小箱) オチアイE形止め輪(Eリング)(鉄/生地)(小箱)オチアイ
4,498税込4,948
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質表面処理生地形状E形止め輪(Eリング)
ステンEガタトメワ(オチアイ 大阪魂ステンEガタトメワ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(85個)
翌々日出荷
油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ油膜落としワイパーブレード ギラレスマルエヌ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
取り付け形状9×3 Uクリップ仕様Uクリップ商品タイプ油膜落とし
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
全自動洗濯機 7kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7kgアイリスオーヤマ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
コンパクトなサイズの全自動洗濯機7kgです。選べる8つのコースから用途に合わせて洗濯できます。
ホワイト質量(g)28000種類全自動洗濯機電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893保護等級IPX4標準使用水量(L)110定格入力(W)(50/60Hz)410/470洗濯容量(kg)7脱水容量(kg)7
反射タスキ光路 大中産業反射タスキ光路大中産業
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
フィット性を向上させたデザインで、反射テープのみを使用しているため環境にも配慮しています。
用途作業現場での保安のために。サイズフリー(F)材質ポリエステル・PVC
油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ油膜落としワイパーブレード ギラレスマルエヌ
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
長さ(mm)700幅(mm)6取付12×4 Uクリップ
エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君)星朋商工
28,980税込31,878
1箱(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応角度が、0°から15°まで4段階調整可能5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。
用途エアコン工事用部材材質キャップ/PP、パイプ/PE長さ(mm)250ミルキーホワイトタイプ傾斜角度可変式タイプ
ピタ・シートクッションW 日本ジェルピタ・シートクッションW日本ジェル
23,980税込26,378
1枚
7日以内出荷
従来の低反発素材とは異なる、耐圧分散に優れた新しい素材を使用しています。 気温の変化で硬さが変わることがありません。
全自動洗濯機 7.0kg OSH アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7.0kg OSHアイリスオーヤマ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。
付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)3.4ホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×579×990定格消費電力(W)(50/60Hz)410/470運転音洗濯/約37dB、脱水/約49dB防水性IPX4標準使用水量(L)99所要時間37分洗濯/脱水容量(kg)7水量(L)53
全自動洗濯機 7.0kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7.0kgアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850保証期間お買い上げ日より1年間定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約34dB、脱水/約49dB標準使用水量(L)110運転時間(標準)43分水量(L)標準:55
ウォータークリーナーダブル濾過材 タカラ工業ウォータークリーナーダブル濾過材タカラ工業
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
(45102)ステアリング ホイールASSY ダイハツ(45102)ステアリング ホイールASSYダイハツ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
超撥水リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)超撥水リフィール(ツインレール)PITWORK(日産)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
リフイル ワイパー ブレード,RH (ハッスイ) ニッサンリフイル ワイパー ブレード,RH (ハッスイ)ニッサン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(AY020)リフイル,ワイパー ブレード ドライバー ニッサン(AY020)リフイル,ワイパー ブレード ドライバーニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シリコンリフィール(ツインレール) PITWORK(日産)シリコンリフィール(ツインレール)PITWORK(日産)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
商品タイプ撥水
グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
35,980税込39,578
1本
8日以内出荷
耐熱性
用途機器内・盤内配線用種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷