ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
こんなお得な商品も!
マグネットホルダー クリップタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。
トラスコ品番851-3989
適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL
品名フックホルダー脱着式
1組(2個)
¥3,698
税込¥4,068
19日以内出荷
関連キーワード