カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 洗車・清掃(24)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 清掃用品(15)
- 自動車補修部品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 物流用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- DUMONT(デュモン)(2)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KSフィルター(4)
- NWB(日本ワイパブレード)(4)
- ParkerTAIYO(48)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- THK(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オチアイ(11)
- ナンシン(2)
- ホンダ(2)
- マクセル(2)
- メディアカバーマーケット(7)
- 大阪魂(6)
- 日東工器(5)
- 日研工作所(3)
- 東洋国際(38)
- 東芝ライテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tw40」の検索結果

撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から3日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
強力撥水コートワイパー替えゴム
NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から3日以内出荷乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !商品タイプ撥水
ホワイトボード用クリーナー
コクヨ(7件のレビュー)¥819税込¥9011本(180mL)当日出荷ホワイトボードの板面の汚れをきれいに落とし、その後も筆記性および消去性は変わりません。コクヨ以外のコピー黒板には使用できません。成分エチルアルコール・LPGタイプスプレー
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
スプリングバランサ タイゴン
日東工器¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。ストローク(m)1.5
グラファイトワイパー替えゴム 曲面ウィンドウ用
NWB(日本ワイパブレード)¥859税込¥9451本翌々日出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリの解消を実現!幅(mm)6タイプ曲面ウィンドウ用商品タイプグラファイト
油膜落としワイパーブレード ギラレス
マルエヌ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷から8日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。仕様Uクリップ取り付け形状9×3 Uクリップ商品タイプ油膜落とし
スプリングバランサー タイゴン
日東工器¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷から4日以内出荷テーパー状のワイヤ巻取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、吊り下げ物を引き出しストロークの範囲内で制止することができます。 電気や空気などの動力を必要としません。用途各種工具類の吊り下げに材質ワイヤロープ:スチール全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76
3カ-B Eガタトメワ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷形状E形止め輪サイズNo.ETW-4寸法H(mm)3.5寸法d(mm)4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9表面処理3価ブラック寸法d1(mm)5以上7未満寸法d2(mm)4.05寸法m(mm)0.7寸法n(mm)1.2
グラファイトリフィール
エマノン¥4,898税込¥5,3881箱(10本)5日以内出荷から6日以内出荷グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。用途車用フロントワイパー替えゴム商品タイプグラファイト
完全ワイヤレスカナル型ヘッドホン
マクセル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付)質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25形式密閉ダイナミック型電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetoothケース寸法(mm)67×46×27連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70通信方式Bluetooth Ver.5.3充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2ペアリングマルチペアリング:最大4台通信距離(m)(最大)約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP