カテゴリ

  • バイク部品(21)
  • 制御機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tw5-2-7」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(76件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業

    タッピングスペーサー TPSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    209税込230
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所

    高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
    用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

    ハイパーパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    75点・スペシャルビット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    10,980税込12,078
    1セット
    欠品中
    12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
    用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業

    ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ

    タカチ電機工業
    259税込285
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)

    75点スペシャルビット特別セット

    PROXXON(プロクソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
    付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250USBポートType-B
  • エキゾーストジョイントガスケット DRC(ディーアールシー)

    エキゾーストジョイントガスケット

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • クラシカル71メッキ/オレンジ POSH Faith

    クラシカル71メッキ/オレンジ

    POSH Faith
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色オレンジ
  • BRAKING YA39FID BRAKING

    BRAKING YA39FID

    BRAKING
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用
    用途カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材+WAVEコンセプトを採用したリジットタイプ。適合車種TRICKER250(04) [XG250-5XT1_DG10J] フロント用TRICKER250(05) [XG250-5XT2_DG10J] フロント用TRICKER250(06) [XG250-5XT4_DG10J] フロント用TRICKER250(07) [XG250-5XT6_DG10J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT8_DG16J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT9_DG16J] フロント用TRICKER250(10) [XG250-5XTA_DG16J] フロント用TRICKER250(14) [XG250-5XTB_DG16J] フロント用TRICKER250 S(06) [XG250S-5XT5_DG10J] フロント用BRONCO(97) [5BT1_ST225] フロント用SEROW225(86) [1RF0_XT225YSP] フロント用SEROW225(87) [2LN0_XT225] フロント用SEROW225(89) [3RW1_XT225] フロント用SEROW225(91) [3RW2_XT225] フロント用SEROW225(92) [3RW3_XT225S] フロント用SEROW225(92) [3RW4_XT225] フロント用SEROW225(93) [4JG1_XT225W] フロント用SEROW225(95) [4JG2_XT225W] フロント用SEROW225(96) [4JG4_XT225W] フロント用SEROW225(97) [4JG5_XT225WE] フロント用SEROW225(98) [4JG6_XT225WE] フロント用SEROW225(00) [5MP1_XT225WE] フロント用SEROW225(02) [5MP2_XT225WE] フロント用SEROW225(03) [5MP3_XT225WE] フロント用SEROW225(04) [5MP4_XT225WE] フロント用TW225E(02) [5VC1] フロント用TW225E(03) [5VC2] フロント用TW225E(04) [5VC3] フロント用TW225E(05) [5VC4] フロント用TW225E(06) [5VC5] フロント用TW200E(00) [TW200E-5LB1_DG07J] フロント用TW200E(01) [TW200E-5LB2_DG07J] フロント用TW125(02) [5SR1] フロント用TW125(03) [5SR3] フロント用TW125(04) [5SR5] フロント用
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-ANC300TW。ATH-ANC400BT。ATH-CC500BT BG。ATH-CC500BT BK。ATH-CK1TW BK。ATH-CK1TW BL。ATH-CK1TW OR。ATH-CK1TW WH。ATH-CK3TW SI。ATH-CK3TW TS。ATH-CK3TW。ATH-CKR300BT。ATH-CKR500BT。ATH-CKR700BT。ATH-CKR70TW BG。ATH-CKR70TW BK。ATH-CKS30TW BK。ATH-CKS30TW BL。ATH-CKS30TW PK。ATH-CKS30TW WH。ATH-CKS30TW+。ATH-CKS330XBT。ATH-CKS50TW BG。ATH-CKS50TW BK。ATH-CKS50TW BL。ATH-CKS5TW LTD。ATH-CKS5TW。ATH-CKS660XBT。ATH-CKSXBT SVN。ATH-HL7BT。ATH-M20xBT WH。ATH-M20xBT。ATH-M50xBT2 DS。ATH-M50xBT2 IB。ATH-M50xBT2 MO。ATH-M50xBT2。ATH-MVL2 IM。ATH-MVL2 JV。ATH-MVL2 TS。ATH-S220BT BK。ATH-S220BT BRD。ATH-S220BT NBG。ATH-S220BT WH。ATH-S300BT。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • クラシカル71ブラック/オレンジ POSH Faith

    クラシカル71ブラック/オレンジ

    POSH Faith
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色オレンジ
  • スリムシャープ POSH Faith

    スリムシャープ

    POSH Faith
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)
  • Basic71ブラック/クリアー POSH Faith

    Basic71ブラック/クリアー

    POSH Faith
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
  • Basic71ブラック/オレンジ POSH Faith

    Basic71ブラック/オレンジ

    POSH Faith
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
  • Basic71メッキ/クリアー POSH Faith

    Basic71メッキ/クリアー

    POSH Faith
    14,900税込16,390
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色クリアー
  • Basic砲弾メッキ/クリアー POSH Faith

    Basic砲弾メッキ/クリアー

    POSH Faith
    14,900税込16,390
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツウインカーの更なる飛躍を提案する次世代の新基準ウインカーBasicウインカー。取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色クリアー
  • クラシカル砲弾ブラック/クリアー POSH Faith

    クラシカル砲弾ブラック/クリアー

    POSH Faith
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色クリアー
  • クラシカル71メッキ/クリアー POSH Faith

    クラシカル71メッキ/クリアー

    POSH Faith
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色クリアー
  • クラシカル砲弾メッキ/オレンジ POSH Faith

    クラシカル砲弾メッキ/オレンジ

    POSH Faith
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色オレンジ
  • クラシカル砲弾ブラック/オレンジ POSH Faith

    クラシカル砲弾ブラック/オレンジ

    POSH Faith
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色オレンジ
  • クラシカル砲弾メッキ/クリアー POSH Faith

    クラシカル砲弾メッキ/クリアー

    POSH Faith
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色クリアー
  • クラシカル71ブラック/クリアー POSH Faith

    クラシカル71ブラック/クリアー

    POSH Faith
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。ステーをウインカーボディーと一体化したスリムなデザインで、シングル、ダブル2種類のソケットをご用意しました。※対応電球はG18型。別売りです。
    レンズ色クリアー
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA37SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA37SP

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA37SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【YAMAHA】RZ50(98-01)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TW200(00-01)、TW225(02-07)、XT250X(06-17)、セロー225WE(97-04)、ブロンコ(97-99)。 適合車種(リア):【YAMAHA】YZF-R1(02-03)、YZF-R6(99-01)、マジェスティ/C (5GM/5SJ) (MAJESTY/C)(00-06)、マジェスティ250SV/ABS (5CG)(MAJESTY250SV)(98-99)
    材質シンタード