11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ 接続口径(Rc)3/8 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。 超軽量で防音効果もあります。
操作吐出量(mL)高圧2、低圧11
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24 シリンダ外径D(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ロッド径f(Φmm)46 サドル径o(Φmm)40 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J 推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52 シリンダ外径D(Φmm)57 シリンダ内径d(Φmm)43 カラーネジ径a(mm)M57×1.5 カラーネジの長さj(mm)27 ロッドネジ径b(mm)M27×2 ロッドネジの長さk(mm)22 ベースネジ径c(mm)2-M8×12L ロッド径f(Φmm)38 サドル径o(Φmm)35 ポートまでの高さL(mm)21 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。 冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。 フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。 フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。 鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。
用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます 付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1 質量(kg)約26(ペンディングシュー除く) 適合ジャッキE15S25 推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2 最大加工径(Φmm)60.5
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ
狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。
付属カップラB-6JG
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
用途船体ブロックの引き等に 寸法H(mm)約40 寸法G(mm)110 寸法K(mm)35~185 寸法I(Φmm)12.7 推奨ポンプTWA-0.7
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ギヤプーラ
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所安全ナット付低床ジャッキ
高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
ポートネジmRc3/8 付属カップラC-6J
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
引張専用のジャッキです。 最大長さから油圧によって縮みます。 戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)約5 受圧面積(cm2)7.36 所要油量(mL)110 付属カップラB-6J 推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷