カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 溶接用品(1)
絞り込み

「twc-05」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬電着ダイヤモンドバー#600 TRUSCO超硬電着ダイヤモンドバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度325刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCOワイヤクリップ(スチール製)TRUSCO
15,980税込17,578
1箱(100個)
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC 特殊電極硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC特殊電極
78,980税込86,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。 TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。
用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなどJIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ TRUSCOワイヤークリップTRUSCO(20件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ステンレス ワイヤークリップ TRUSCOステンレス ワイヤークリップTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)