カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「twm-03」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンド ツイスターマキシ 3 YT11TWM003 YELLOTOOLS

    スタンド ツイスターマキシ 3 YT11TWM003

    YELLOTOOLS
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    縦型フィルムストレージ。下部にはキャスターがついているので作業場所まで簡単に運ぶことも出来ます。16本までストックが可能です。3インチ紙管向け。
    用途フィルム管理をスムーズに。質量(kg)9寸法(cm)72×72×26収納本数(本)16巻き芯内径(mm)約75
  • スマートモンキー ENGINEER(エンジニア)

    スマートモンキー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    手にフィットするソフトグリップ。
    用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。トラスコ品番222-0911全長(mm)155質量(g)130先端厚さ(mm)2最大口径幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カールコードストラップ ラスタバナナ

    カールコードストラップ

    ラスタバナナ
    1,173税込1,290
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
    厚さ(mm)挟める生地:約0.5~4.5
  • プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    449税込494
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)4.6結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
  • メンテナンスキット ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    15,980税込17,578
    1セット(19点)
    当日出荷
    メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
    用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1セット商品数19ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
  • メンテナンスキット ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    18,980税込20,878
    1セット(18点)
    欠品中
    OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
    トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3セット商品数18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
  • ファイバセンサ E3NX-F omron(オムロン)

    ファイバセンサ E3NX-F

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷