曜日別特売

スタンド ツイスターマキシ 3 YT11TWM003

スタンド ツイスターマキシ 3 YT11TWM003 - YELLOTOOLSスタンド ツイスターマキシ 3 YT11TWM003 - YELLOTOOLSスタンド ツイスターマキシ 3 YT11TWM003 - YELLOTOOLSスタンド ツイスターマキシ 3 YT11TWM003 - YELLOTOOLS

縦型フィルムストレージ。下部にはキャスターがついているので作業場所まで簡単に運ぶことも出来ます。16本までストックが可能です。3インチ紙管向け。

用途
フィルム管理をスムーズに。
質量(kg)
9
寸法(cm)
72×72×26
収納本数(本)
16
巻き芯内径(mm)
約75
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82260398285087
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする