排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA
トラスコ品番819-5447
質量(g)30以下
規格国家検定区分RL2
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別防じん・防毒マスク
材質接顔部:シリコーンゴム
質量(g)85
国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
こんなお得な商品も!
スカイマスク 防毒対応 GH716
三光化学工業
¥1,798
税込¥1,978
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
対象ガス有機ガス
仕様有機ガス用
区分(防塵)S1
質量(g)60以下
規格国検
破過時間100分以上
粒子捕集効率(%)81.0以上
国家検定合格番号TN501
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
粒子区分(試験粒子)NaCl
試験ガスシクロヘキサン
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01
トラスコ品番819-5448
質量(g)22以下
規格RL1
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
対象ガス有機ガス
仕様有機ガス用
区分(防塵)S1
質量(g)85以下
規格国検
破過時間250分以上
粒子捕集効率(%)81.0以上
国家検定合格番号TN502
試験濃度(%)0.03
規格値(分以上)50
粒子区分(試験粒子)NaCl
試験ガスシクロヘキサン
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です
適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶
質量(g)1.5±0.3
規格S1
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上
粒子区分Nacl(試験)
1袋(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)
選べる3サイズ(S、M、L)
7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。
フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)
質量(g)115以下
タイプ半面
質量(g)1.4±0.5
規格L1
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上
粒子区分DOP(試験)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
区分RL2
仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性
適合(マスク) DR77R2
適合マスクDR77R2
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業用。
サイズ126
区分DS2
質量(g)280
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)120
排気ゴム弁なし
指定防護係数10
TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用
品番2907
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
適合Sy28RX2、TW02SX2、TW08SFX2、TW088X2、TW022SdX2
トラスコ品番819-5446
区分RL2
質量(g)22
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード