カテゴリ

  • 家電(31)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全保護具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)

「tws-2」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ワックス用スポンジ TRUSCOワックス用スポンジTRUSCO
529税込582
1セット(4個)
当日出荷
手になじむコンパクトな形状で、作業性に優れています
用途ワックスがけや、清掃作業に。危険物の類別非危険物適合用途ワックスがけ、清掃作業
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
ワイヤストリッパー(細線用) TRUSCOワイヤストリッパー(細線用)TRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
全長(mm)165適合電線0.25 - 1.0mm単線質量(g)150トラスコ品番445-6874
ピンセット2本組袋入 ANEXピンセット2本組袋入ANEX
399税込439
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
フォールドアップトルクスレンチセット ParkTool(パークツール)フォールドアップトルクスレンチセットParkTool(パークツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)質量(g)170
木工用ショートビット trad木工用ショートビットtrad(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
NMRチューブ洗浄器セット NTWSシリーズ アズワンNMRチューブ洗浄器セット NTWSシリーズアズワン
25,900税込28,490
1セット
当日出荷
便利でお得なNMRチューブ洗浄セットです。
Bluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズ LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズLazos
32,980税込36,278
1ケース(20個)
翌々日出荷から6日以内出荷
タッチセンサー搭載、Bluetooth 5.3+EDR搭載
安全試験機用スキャナボックス テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全試験機用スキャナボックステクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
STW-9900/9800シリーズ専用 8ch/unitHV端子 ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC GB:40A(STW-32only) PASS/FAIL LED 表示 マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ツイスター20 ホワイトウルフホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) ツイスター20ホワイトウルフ
3,198税込3,518
1個
予約販売
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。風のある日や室内でも使用しやすいジェル状スプレータイプです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%高さ(mm)約100タイプ液状発射※イメージは水鉄砲内容量(mL)約20缶径(mm)約25噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
揺れるスツール ラフレシアKモーション ルネセイコウ揺れるスツール ラフレシアKモーションルネセイコウ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
動く椅子が健康をサポート360°に約7°スイング。集中力と健康の為のオフィスワークの立ち作業に最適です。半立ちの作業がしやすいよう、座面の高さは540mm~780mmで調整できます。
材質ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×540~780RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260TAKAYAWORKWEAR
5,690税込6,259
1枚
4日以内出荷
ワークウェア向けに開発された制電トリコット素材を使用したニットデザインパンツ。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。シワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に作業をサポート。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】
股下(cm)80素材ポリエステル100%
揺れるスツール ラフレシアKモーションR(ステップ付) ルネセイコウ揺れるスツール ラフレシアKモーションR(ステップ付)ルネセイコウ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
動く椅子が健康をサポート360°に約7°スイング。集中力と健康の為のオフィスワークの立ち作業に最適です。半立ちの作業がしやすいよう、座面の高さは540mm~780mmで調整できます。(フットレスト付き)
材質ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×540~780RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
SUS ムサシ シールW 大阪魂SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
春夏用 ニットジャケット TW-S254 TAKAYAWORKWEAR春夏用 ニットジャケット TW-S254TAKAYAWORKWEAR
6,790税込7,469
1枚
4日以内出荷
ワークウェア向けに開発された制電トリコット素材を使用したニットジャケット。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。シワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に作業をサポート。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】
混率(%)ポリエステル100機能通気性、軽量、吸汗性、制電規格 "JIS-T-8118" 適合品
シーアンカー ロープ付き トップウォーターシーアンカー ロープ付きトップウォーター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
電動キックボード注意標識トラ ヨコステッカー グリーンクロス電動キックボード注意標識トラ ヨコステッカーグリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)200横(mm)400
スリングテイナー TOWAスリングテイナーTOWA
389税込428
1個
6日以内出荷
カラビナなどに装着し、スリングが動かないように固定します。
用途安全保護具質量(g)3サイズ(mm)60×19.8
トリニティカラビナ アルミ TOWAトリニティカラビナ アルミTOWA
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
トリプルアクシスでも使用できる万能カラビナ
用途安全保護具材質7075アルミ寸法(mm)ゲートオープン:14質量(g)119引張強度(kN)20サイズ(mm)112×73
ミニプーリー アゴ付 TOWAミニプーリー アゴ付TOWA
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具仕様アゴ付きロープ径(Φmm)最大11引張強度(kN)36
トクザ(TWS 大阪魂トクザ(TWS大阪魂
6,214税込6,835
1袋(200個)
翌日出荷
Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズLazos
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
タッチセンサー搭載Bluetooth 5.3+EDR搭載ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません)材質ABS本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス感度108dB連続使用時間音楽再生/約3~4時間 (70%音量の場合)、通話/約3~4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIABluetooth搭載ポータブルスピーカーCICONIA
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカーワイヤレスマイク2本・リモコン付属TWS(2台接続でステレオ再生)FMラジオ搭載USBメモリー再生対応録音機能付きLEDイルミネーション搭載
用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2専用マイクスタンドx2専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)専用ACアダプターFMケーブルアンテナ取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3取扱説明書(1.97MB)通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容SSSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容MSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容Lサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容Sサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース MLサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容MLサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容SSサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit Crystal for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
『SednaEarfit Crystal(セドナイヤーフィット・クリスタル)』は、「圧迫ZERO設計」をキーワードにシリーズ史上最も長時間着けていても疲れにくい最高のクオリティーを目指し開発。素材に最高級ドイツ製プレミアムLSR(リキッド・シリコン・ラバー)を採用。柔らかく長時間使用しても負担が少なく、程よい摩擦抵抗と固定力による落下防止、かゆみやアレルギーに対しての低刺激性と細菌繁殖の抑制、そして高い耐久性を高次元で両立。音響面ではホーン形状を採用し主にゲーム環境や3Dコンテンツを楽しむ環境を想定、広いサウンドステージとパンチのある重低音、定位感向上を目的に設計。細軸用ノズルアダプターを付属し6サイズ展開の通常イヤホン用「Standard」、SSSサイズを追加し7サイズ展開の完全ワイヤレスイヤホン用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
内容Mサイズ (2ペア)保証期間本体保証1週間 (日本国外は対象外)
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Sサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース SSSサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Mサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア] AZLA(アズラ)SednaEarfit MAX for TWS [イヤーピース Lサイズ2ペア]AZLA(アズラ)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式2点自己保持形ボタン色黒、緑、赤の3色付属ボタン形状丸(平形)+丸(平形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65