カテゴリ

  • 作業服(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)

「tww2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 快適溶接作業服(ズボン) 帝健

    快適溶接作業服(ズボン)

    帝健
    16,980税込18,678
    1着
    翌々日出荷
    コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
    用途溶接作業用、炉前作業用など。仕様裾処理なし材質/仕上エクスファイア難燃レーヨン混、上着(胴部:ネイビー、腕部:グリーン)、ズボン(胴部:ネイビー)耐熱温度(℃)約300以下
  • ストレッチウォームパンツ TAKAYAWORKWEAR

    ストレッチウォームパンツ

    TAKAYAWORKWEAR
    8,498税込9,348
    1本
    4日以内出荷
    タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ
    種別パンツネイビー混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10股下(cm)78機能ストレッチ、防汚、撥水、撥油性
  • ストレッチウォームコート TAKAYAWORKWEAR

    ストレッチウォームコート

    TAKAYAWORKWEAR
    11,980税込13,178
    1着
    4日以内出荷
    タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ
    種別コートネイビー混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10機能ストレッチ、防汚、撥水、撥油性
  • ストレッチウォームブルゾン TAKAYAWORKWEAR

    ストレッチウォームブルゾン

    TAKAYAWORKWEAR
    10,980税込12,078
    1着
    4日以内出荷
    タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ
    種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、防汚、撥水、撥油性混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10
  • スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
  • スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)24.9ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T35W相当
  • スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光

    DAIKO(大光電機)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)41ランプ内蔵容量(VA)42RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
  • 快適溶接作業服(プロテクター) 帝健

    快適溶接作業服(プロテクター)

    帝健
    32,980税込36,278
    1着
    当日出荷
    コーネックス(R)の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ(R)の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
    用途溶接作業、炉前作業などサイズ2Lトラスコ品番146-9095材質エクスファイア難燃レーヨン混質量(g)800肩幅(cm)58耐熱温度(℃)300以下総丈(cm)130裾廻り(cm)70
  • 快適溶接作業服(上着) 帝健

    快適溶接作業服(上着)

    帝健
    24,980税込27,478
    1着
    翌々日出荷から26日以内出荷
    コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
    用途溶接作業、炉前作業など。耐熱温度(℃)約300以下
  • 直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック

    直管ランプシステム埋込2灯

    東芝ライテック
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
  • 直管ランプシステム直付2灯 東芝ライテック

    直管ランプシステム直付2灯

    東芝ライテック
    67,980税込74,778
    1個
    31日以内出荷
    高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
    材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具