曜日別特売

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高135
消費電力(W)
41
ランプ
内蔵
容量(VA)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308235LZS-9124SWW2高彩色385049.72040
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308811LZS-9124TBM2高彩色475062.12550
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309215LZS-9124MBW2高彩色300044.81840
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310755LZS-9124HWW2高彩色285081.73350
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311629LZS-9124HBM2高彩色285076.53140
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313580LZS-9124PBM2高彩色365082.93400
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314858LZS-9124MWM2高彩色300042.11730
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315838LZS-9124TWM2高彩色475062.12550
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316915LZS-9124PWW2高彩色365087.83600
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317457LZS-9124SWM2高彩色385046.81920
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317859LZS-9124MWW2高彩色300044.81840
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317895LZS-9124MBM2高彩色300042.11730
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318157LZS-9124TBW2高彩色4750662710
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321158LZS-9124TWW2高彩色4750662710
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321517LZS-9124PBW2高彩色365087.83600
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322217LZS-9124HWM2高彩色285076.53140
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323091LZS-9124HBW2高彩色285081.73350
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324080LZS-9124PWM2高彩色365082.93400
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325796LZS-9124SBM2高彩色385046.81920
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82326110LZS-9124SBW2高彩色385049.72040
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする