カテゴリ

  • 研磨材(12)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「tx-240」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ギャッベ ラグ  TX 約190×240cm  ホワイト 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約190×240cm ホワイト

    萩原
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20ホワイト備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×240機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • ギャッベ ラグ  TX 約190×240cm  ブラウン 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約190×240cm ブラウン

    萩原
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20ブラウン備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×240機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • ギャッベ ラグ  TX 約190×240cm  グレー 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約190×240cm グレー

    萩原
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20グレー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×240機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • ギャッベ ラグ  TX 約190×240cm  ブルー 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約190×240cm ブルー

    萩原
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20ブルー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)190×240機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロンホイールブラシ

    高島産業
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
    用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 ダンドリビス

    超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱

    ダンドリビス
    18,980税込20,878
    1ケース(208本)
    翌々日出荷
    外張り断熱工法ビス 通気胴縁止めの取付け、断熱パネルの取付けや根太、屋根垂木、茅負にも使用できます。施工性抜群の深い四角穴です。
    用途外張り断熱工法や垂木留め施工に。
  • 極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱 ダンドリビス

    極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱

    ダンドリビス
    18,980税込20,878
    1箱(230本)
    翌々日出荷
    外張り断熱工法や垂木留め施工用ビスです。施工性抜群の深い四角穴です。
    用途外張り断熱工法や垂木留め施工に。
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイト石材穴径(Φmm)15内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-Tに対応した産業用PoEアンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。IEEE 802.3af/at(PoE/PoE+)に対応し、LANケーブル1本でPoE対応機器へのデータ通信と電力供給を実現。-40~75℃の広温度環境での動作やDC二重電源入力、6kVサージ保護、ファンレス設計を採用し、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。
    用途多数のPoE機器を接続する設備や監視システムに仕様【DINレールマウント】対応、【ウォールマウント】対応、【PoE】IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、給電容量:30W/ポート、(全ポート合計:240W)、【PoEポート数】8ポート、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】192kbytes、【最大給電容量】240W、【電源入力】2系統セット内容本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式質量(g)約472電源(V)DC 48~57ポート数8消費電力(W)約4.7(DC48V入力時)適合規格IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet保護等級IP50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39×127×101(突起部を含まず)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-40~75℃、湿度:10~95%(結露なきこと)適合ケーブルUTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上LEDP1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act (緑)×8、PoE(緑)×8取得規格VCCI Class Aファン冷却ファン:ファンレス伝送速度(Mbps)10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応MACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8(全ポート:PoE/PoE+対応)MTBF平均故障間隔(h)25℃:2285651、75℃:103320
  • セリエオロ ブレーキパッド TT 07BB12TT brembo

    セリエオロ ブレーキパッド TT 07BB12TT

    brembo
    3,398税込3,738
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB12TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】Climber 280 R (92)、TX 240(86-88)、TX 311(86-86)、TX 312 M(88)、TXR 312 M(88)、【Husqvarna】50 Husky Boy J / R / S(01-10)、【KTM】60 SX(99-99)、65 SX(00-01)。 適合車種(リア):【Aprilia】Climber 280 R (92)、TX 312 M(88)、TXR 312 M(88)
  • チャートレス記録計(ユニバーサル入力型) MG(旧エム・システム技研)

    チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)

    MG(旧エム・システム技研)
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
    仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付寸法(mm)151.5×172×151.5
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    2,498税込2,748
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    2,598税込2,858
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用 高島産業

    砥粒入りナイロンカップブラシ 空気工具用

    高島産業
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン砥粒入りナイロン ドットブラシ Pタイプ 高島産業

    シリコン砥粒入りナイロン ドットブラシ Pタイプ

    高島産業
    8,898税込9,788
    1個
    15日以内出荷
    樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500毛丈35シャンク寸法Φ6×35LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用 高島産業

    砥粒入ナイロンベベルブラシ 空気工具用

    高島産業
    3,098税込3,408
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    3,198税込3,518
    1個
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ 高島産業

    砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ

    高島産業
    719税込791
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。
    用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ 高島産業

    砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ

    高島産業
    2,198税込2,418
    1本
    15日以内出荷
    砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応