極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱

極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス

外張り断熱工法や垂木留め施工用ビスです。
施工性抜群の深い四角穴です。

用途
外張り断熱工法や垂木留め施工に。
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
6
ねじ径(mm)
6
頭部径(Φmm)
12
梱包内容
箱入
全8種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560022V-KPX090-TX1箱(849本)424-18159040
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04561352V-KPX140-TX1箱(565本)423-864814045
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04567627V-KPX150-TX1箱(465本)423-550215060
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04571626V-KPX130-TX1箱(615本)423-549813045
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04575887V-KPX180-TX1箱(350本)424-026818065
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04578626V-KPX120-TX1箱(663本)424-030012045
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04584418V-KPX240-TX1箱(230本)424-190224065
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月4日
04588119V-KPX100-TX1箱(773本)423-076710045
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする