超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱

超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス

外張り断熱工法ビス 通気胴縁止めの取付け、断熱パネルの取付けや根太、屋根垂木、茅負にも使用できます。
施工性抜群の深い四角穴です。

用途
外張り断熱工法や垂木留め施工に。
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
7
ねじ径(mm)
7
頭部径(Φmm)
12
梱包内容
箱入
全8種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04568196V-HPX210-TX1ケース(236本)424-188021065
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04568440V-HPX240-TX1ケース(208本)423-074024065
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04572351V-HPX120-TX1ケース(484本)424-031812045
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04572877V-HPX180-TX1ケース(288本)423-234618065
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04576998V-HPX110-TX1ケース(534本)424-184011045
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04578231V-HPX130-TX1ケース(452本)423-547613045
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04584592V-HPX100-TX1ケース(589本)423-555510045
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04588792V-HPX150-TX1ケース(344本)423-076815060
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする