カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「tx140」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ギャッベ ラグ  TX 約100×140cm  ホワイト 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約100×140cm ホワイト

    萩原
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色ホワイト備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)100×140機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • ギャッベ ラグ  TX 約100×140cm  ブラウン 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約100×140cm ブラウン

    萩原
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色ブラウン備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)100×140機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • ギャッベ ラグ  TX 約100×140cm  ブルー 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約100×140cm ブルー

    萩原
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色ブルー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)100×140機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • ギャッベ ラグ  TX 約100×140cm  グレー 萩原

    ギャッベ ラグ TX 約100×140cm グレー

    萩原
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    インテリアに馴染む、やさしいギャッベ
    用途自然のぬくもりを感じさせる落ち着いた色合いが魅力のギャッベ。モダンにもナチュラルにも心地よく馴染み、お部屋に穏やかな雰囲気をもたらします。たっぷりの天然ウールを織り込み、ふんわりとした足ざわりと優れた弾力性を両立。夏はさらりと涼しく、冬はあたたかく、一年中心地よくお使いいただけます。また、ウールには水をはじきやすい性質もあり、汚れに強いのも特長。ホットカーペットや床暖房にも対応し、通年使いやすい一枚です。厚さ(mm)20色グレー備考ホットカーペット対応 / 洗濯不可寸法(cm)100×140機能天然ウール特有の素材滑り止め効果なし組成パイル部:ウ-ル100%
  • TXマフラー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    TXマフラー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
    用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φ色シルバータイプリング無ねじピッチ新TXマフラー 140X600X61.6直径×長さL(Φmm×mm)140×750(タイコ長さ600)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長750(タイコ長600)、直径140Φ、パイプ内径61.6Φパイプ内径(Φmm)61.6
  • 極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱 ダンドリビス

    極太KPビス 四角穴 クロメート 徳用箱

    ダンドリビス
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(565本)
    当日出荷
    外張り断熱工法や垂木留め施工用ビスです。施工性抜群の深い四角穴です。
    用途外張り断熱工法や垂木留め施工に。材質本体:ボロン鋼寸法d(mm)6ねじ径(mm)6表面処理クロメート頭部形状皿頭部径(Φmm)12梱包内容箱入穴の形状四角穴
  • 耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    接点構成2c
  • ThinkVision E27q-20 (27型/2560×1440/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2)) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision E27q-20 (27型/2560×1440/DisplayPort x1、HDMI x1/黒/ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2))

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌日出荷
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
  • ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー)

    ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN

    BenQ(ベンキュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    DyAc 2から更に残像感を低減したDyAc 3搭載。遠くの敵や細かな情報を捉えやすい、バトルロイヤル系ゲームに適したWQHD解像度。次世代Fast TNパネルを採用し、WQHDの高精細表示と素早い応答速度を両立。滑らかなゲームプレイに最適なリフレッシュレート360Hzに対応。バトルロイヤル系ゲームのリング際の見やすさを調整できるカラーフィルターモード搭載。バトルロイヤル系ゲームに最適化された画像モードのプリセットを搭載(FPS1: PUBG、FPS2: Apex Legends、FPS3: フォートナイト、FPS4: Delta Force)。画面に集中しやすい厚めのベゼル設計。マグネット機構により、着脱しやすくなった新設計のアイシールド付属。明るい部分の見え方を保ちながら、暗所にいる敵の視認性を高めるBlack eQualizer機能搭載。各色の詳細設定にすばやくアクセスできるように改良されたColor Vibrance+機能搭載。モニターとスマホをNFCとBluetoothで接続し、ZOWIE SyncアプリからZOWIEの公式設定やprosettings.netからプロ選手の設定を適用可能。スタンドの目盛りを使用し、自宅と同様のモニターセットアップを再現可能。ティルト角、水平表示機能により、画面の傾きも正確に調整可能
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)色(本体)ダークグレー画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子HDMI(v2.1)×3、DisplayPort(v1.4)×1パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)350(or ANSI)
  • カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応 BenQ(ベンキュー)

    カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応

    BenQ(ベンキュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    SW272QN|27インチ WQHD 写真・動画編集向け
    寸法(mm)ファン(フロント):140×140×厚さ25ピッチ(mm)画像:0.233表面処理Nano Matte Black (ノングレア)コントラスト比1000:1表示色約10.7億色解像度2560×1440応答速度GtG 5ms入力端子【映像】USB-C(90W給電)×1、HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1密度109ppi色(本体)ダークグレーUSBポート数(映像入出力端子以外)USB-A (USB3.1・Downstream)×2、USB-B (Upstream)×1 SDカードスロットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
  • プログラミングモニター 27型/2560×1440/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ダークグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/144Hz/コーティングモード BenQ(ベンキュー)

    プログラミングモニター 27型/2560×1440/HDMI x1、DisplayPort x1、USB Type-C(65W給電) x1/ダークグレー/スピーカーあり(2Wx2)/IPS/144Hz/コーティングモード

    BenQ(ベンキュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    27インチ、WQHD、144Hzパネル搭載
    付属品電源ケーブル(約1.5m)、USB-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.5m)仕様●画素密度:109 ppi●画像ピッチ:0.203 mm角度(°)ティルト/下上:-5/20表面処理ノングレアコントラスト比1300:1最大解像度2560×1440(WQHD)表示色約1670万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)接続端子HDMI(v2.0)×1、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(65W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen 1・5 Gbps・パワーチャージング 4.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen 2・10 Gbps・パワーチャージング 7.5W)×1、ヘッドフォンジャック色(本体)ダークグレー画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)350
  • ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C x1(15W給電)/ホワイト/2Wx2スピーカー搭載/GTG 0.03ms/240Hz/有機EL

    BenQ(ベンキュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    翌日出荷
    初めての有機ELゲーミングモニターに。WQHDから始める、新しいゲーム体験。WQHD 有機ELゲーミングモニター EX271QMZ。ゲームシーンをAIが認識し、常に最適な映像へ。
    表面処理グレア最大静圧(mmH2O)2.92コントラスト比1500000:1表示色約10.7億色解像度2560×1440密度110ppi接続端子HDMI(v2.1)×2、DisplayPort(v1.4)×1、USB Type-C(15W給電・DisplayPort Alt Mode・データ転送)×1色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ26.5型パネル駆動方式有機ELリフレッシュレート(Hz)240輝度(cd/m2)200(HDR時最大400)
  • エアフィルター MANN-FILTER

    エアフィルター

    MANN-FILTER
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
  • DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
    質量(g)60
  • POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)65
  • COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    COMPACT DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
    質量(g)10
  • 4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS テルトニカ・ネットワークス

    4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)2
  • DIN RAIL KIT ADAPTOR テルトニカ・ネットワークス

    DIN RAIL KIT ADAPTOR

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110
    質量(g)65
  • POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など
    質量(g)55
  • BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 40km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 40km

    エイム電子
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)40
  • BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 40km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 40km

    エイム電子
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)40