カテゴリ

  • 作業工具(189)
  • バイク純正部品(44)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 物流用品(22)
  • 切削工具(22)
  • 制御機器(13)
  • テープ(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 防犯用品(8)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx30」の検索結果

関連キーワード
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター SHIMANO(シマノ)SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフターSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
7段変速シフトレバー
付属品インナーケーブル左右区別右側用
Tx30 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコTx30 [ヘックスローブ]キーレンチエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
先端形状ヘックスローブサイズT30エスコ品番EA573TT-30軸長(mm)70寸法L2(mm)24
Tx30 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx30 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx30 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー エスコTx30 [ヘックスローブ]絶縁ドライバーエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WT-30種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx30 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx30 25mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-30先端形状ヘックスローブ本数1
Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx30 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-30材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx30 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコTx30 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類バイトーション先端サイズT30エスコ品番EA611AE-30先端形状ヘックスローブ本数1
クラフトフォームステンレスドライバー TX30 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX30Wera
2,498税込2,748
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5747材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX30
Tx30 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコTx30 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ヘックスローブサイズT30エスコ品番EA573TS-30質量(g)114寸法L2(mm)24
Tx30 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx30 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズ7.9375エスコ品番EA611AG-30先端形状ヘックスローブ本数1
E型ソケット TX30差込角9.5mm GEDOREE型ソケット TX30差込角9.5mmGEDORE
759税込835
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)28モデルTX30
変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)変速シフトレバーSHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
変速シフトレバー
左右区別右側用
AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズAXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIRアクシスコミュニケーションズ
6,498税込7,148
1台
欠品中
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
トイレ・浴室用送信機 TX-30 TAKEX(タケナカエンジニアリング)トイレ・浴室用送信機 TX-30TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
仕様空中線:内蔵型付属品単4形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカ-(1枚)材質【抗菌】ケース:AES樹脂、ひも:ポリエステル、握りゴム:シリコンケース:ホワイト、ひも:(レッド、握りゴム:レッド質量(g)約170(電池含む)電源(V)DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2出力10以下機能付加:ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約5年(常温時、1日10回送信)[電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません]表示灯(赤色LED)送信時:点滅、電池切れ時:約5秒に1回の点滅電波到達距離(m)100以内(見通し距離)防水仕様日常生活防水使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムエックスビット 両頭サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
479税込527
1セット(2本)
当日出荷
材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
ツールクリッパー(皿台タイプ) TSK(ティ・エス・ケイ)ツールクリッパー(皿台タイプ)TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOST-REX ハンディトーチ充電式GENTOS
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ワイングラス 関東プラスチック工業ワイングラス関東プラスチック工業(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
割れにくいワイングラスです。ガーデンパーティーやプールサイド、船上用に最適。
用途外食・従食・ホテル容量(mL)200材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)72×160クリア品名・タイプワイングラス電子レンジ×食器洗浄機業務用消毒保管庫
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
Special screw M5x17 TX30 60708025030 KTMSpecial screw M5x17 TX30 60708025030KTM
959税込1,055
1個
31日以内出荷
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
579税込637
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
専用リチウムイオン充電池 GENTOS専用リチウムイオン充電池GENTOS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
質量(g)71寸法(Φmm×Lmm)約21.9×71.9対応機種TX-3000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4500充放電回数(回)約300
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
HH collar screw M6x13 TX30 SL 0025060506S KTMHH collar screw M6x13 TX30 SL 0025060506SKTM
649税込714
1個
31日以内出荷
HH collar screw M6x16 TX30 SL 0025060166S KTMHH collar screw M6x16 TX30 SL 0025060166SKTM
559税込615
1個
31日以内出荷
ロックスリング ソフター N 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター N 1T(紫)明大
7,998税込8,798
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
HH collar screw M6x15 TX30 0024060156S KTMHH collar screw M6x15 TX30 0024060156SKTM
559税込615
1個
31日以内出荷
HH collar screw M6x30 TX30 0025060306S KTMHH collar screw M6x30 TX30 0025060306SKTM
569税込626
1個
31日以内出荷
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター E 1T(紫)明大
5,698税込6,268
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
HH collar screw M6x20 TX30 0024060206S KTMHH collar screw M6x20 TX30 0024060206SKTM
569税込626
1個
31日以内出荷
HH collar screw M6x20 TX30 0025060206S KTMHH collar screw M6x20 TX30 0025060206SKTM
569税込626
1個
31日以内出荷
HH collar screw M5x25 TX30 0025050256S KTMHH collar screw M5x25 TX30 0025050256SKTM
569税込626
1個
31日以内出荷
ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター E 2T(緑)明大
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番396-4621セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.4
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター E 8T(紺)明大
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600