カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 切削工具(8)
  • カー用品(4)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「txm」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    659税込725
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
  • ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    319税込351
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    389税込428
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
  • ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)57端子ねじM12×25結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
  • ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)28端子ねじM8×16結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)175定格電流(IEC)(A)190定格電流(UL)(A)175
  • ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    359税込395
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)7.3端子ねじM3×6結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10
  • ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
  • ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)46端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)310定格電流(IEC)(A)350定格電流(UL)(A)285
  • ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)39端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240定格電流(IEC)(A)300定格電流(UL)(A)230
  • TXM 035-112 TRACO POWER

    TXM 035-112

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-112 TRACO POWER

    TXM 015-112

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
    定格電圧(V)1000端子ねじM16×40最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0アズワン品番64-1101-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 050-124 TRACO POWER

    TXM 050-124

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370出力電流(A)(最大)2.2定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 075-124 TRACO POWER

    TXM 075-124

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)3.2定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 035-124 TRACO POWER

    TXM 035-124

    TRACO POWER
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)1.5定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-103 TRACO POWER

    TXM 015-103

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)4定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
    定格電圧(V)1000端子ねじM16×46最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 075-115 TRACO POWER

    TXM 075-115

    TRACO POWER
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)5定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 050-105 TRACO POWER

    TXM 050-105

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370出力電流(A)(最大)8定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 035-148 TRACO POWER

    TXM 035-148

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)0.75定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 025-103 TRACO POWER

    TXM 025-103

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)5定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-115 TRACO POWER

    TXM 015-115

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)1定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 075-112 TRACO POWER

    TXM 075-112

    TRACO POWER
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)6定格出力電力(W)75定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 075-105 TRACO POWER

    TXM 075-105

    TRACO POWER
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)12定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 050-148 TRACO POWER

    TXM 050-148

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370出力電流(A)(最大)1.1定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 035-105 TRACO POWER

    TXM 035-105

    TRACO POWER
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)6定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 025-112 TRACO POWER

    TXM 025-112

    TRACO POWER
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)2.1定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 050-112 TRACO POWER

    TXM 050-112

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC127~370出力電流(A)(最大)4.2定格出力電力(W)50定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 035-115 TRACO POWER

    TXM 035-115

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)2.4定格出力電力(W)35定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 025-115 TRACO POWER

    TXM 025-115

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC127~370出力電流(A)(最大)1.7定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXM 015-105 TRACO POWER

    TXM 015-105

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型 ノーブランド

    【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型

    ノーブランド
    5,342税込5,876
    1枚
    6日以内出荷
    フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
    厚さ(mm)3.3、5、8、10.2外径(Φmm)20~300強度(kg)250/cm2連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
  • マットセンサ送信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサ送信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。 マットに掛かる圧力を検出 ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します 親切設計 送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。 検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。 休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。 途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください 電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします 検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用 床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています 簡易防水構造です。
    仕様空中線:内蔵型材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ送信部:グレー、検知部:グレー質量(g)約1380電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時設置場所ベッドサイドの床面など表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水性簡易防水構造使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • ステンレストマトスライサー MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    ステンレストマトスライサー

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    トマトをホルダーに入れ、ハンドルをスライドするだけで簡単にスライスできます。
    用途脚は吸盤式なので、安定して使用できます。TGK品番1-0690-0801厚さ(mm)スライス/5寸法300×150×190
  • エアーチャック(二輪車用/T型) IZUMI

    エアーチャック(二輪車用/T型)

    IZUMI
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、二輪車に最適です。 一方は自転車専用のバルブ(英国式バルブ)、一方は二輪車・自動車用のバルブの2構造になっています。
    タイプT型両口、グリップ無ショート
  • TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー)

    光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km

    BUFFALO(バッファロー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
    質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
  • ナイスカット用チップ チップ 富士元工業

    ナイスカット用チップ チップ

    富士元工業
    31,980税込35,178
    1箱(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種ドデカエコ質量(g)16コーナー数3