カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「txu」の検索結果

ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 50A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥669~税込¥736~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×10適合電線(mm2)8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10適合電線(mm2)14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個当日出荷から50日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
省音キャスターウレタン自在金具100mm
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)67×67取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)74×74車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
省音キャスターウレタン固定金具100mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
省音キャスターウレタン固定金具125mm
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷トラスコ品番255-9668質量(kg)1.27取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)92×138取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)112×53車輪径D(Φmm)125特性静音車輪タイプ単輪
省音キャスターウレタン自在金具150mm
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)75×75取付座A×B(mm)110×110ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×90車輪径D(Φmm)150特性静音車輪タイプ単輪
リフトテーブルキャデ
をくだ屋技研¥959,800~税込¥1,055,780~1台翌々日出荷上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式 天板付
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から8日以内出荷車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。 使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。 棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。ストッパーあり
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(Tホルダー、ダブルクランプ式) A‐TUNR/L
テグテックジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップXNMG1105・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ
NETGEAR¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式電源内蔵
オープンフレーム
長尾製作所¥19,000税込¥20,9001個6日以内出荷裏配線に対応したパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームです。 既存モデルに改良を加え、裏配線マザーボードに対応した魅せるを極めた特別モデルです。 対応マザーボードはATX・MicroATX・mini-DTX・mini-ITXになります。 マザーボード取付部は、極限まで肉抜き加工を行うことで様々なメーカーの裏配線モデルに対応しました。 肉抜き部には曲げ加工を行うことで強度を保ちつつ、軽量化を実現しています。 持ち運びに最適なダブル取っ手を採用しました。 パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます グラフィックボードは垂直設置にも対応し、グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 グラフィックボード垂直設置用の金属製VGAステーを搭載しております。 フレームサイドには大型のラジエーター対応の水冷クーラー用パネル搭載で、魅せる設置が可能です。 サイドフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mmです。 フレーム背面にもスライド式の水冷クーラー用ステー搭載で、より自由な配置を可能にしました。 リアフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmです。 フレームの剛性をあげるため、背面に金属製強化スペーサー2本がついております。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ネジ留め式のゴム足で外れることなく、安定した設置が可能です。 ATX電源に対応しています。 従来より安定した設置を可能にするため防振用ゴムスペーサーを搭載しました。 ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。付属品組立ネジ一式、電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド材質鉄寸法(mm)ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280/360/420【リア】120/140/240/280/360質量(kg)3.2電源ATX規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×460×190加工黒色塗装処理対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-DTX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2、(3.5インチ)1
Infineon BSP742TXUMA1
INFINEON¥529税込¥5821袋(2個)7日以内出荷仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 350mΩチャンネル数 = 1.動作供給電圧 Max = 5 →34 V最大動作電流 = 800mARoHS指令(10物質対応)対応
Ultra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチ
NETGEAR¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷2.5G/1G マルチギガポートを24基と専用SFP+スロットを4基搭載したL2+スマートスイッチ。24ポートがIEEE 802.3bt PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、スイッチ全体で720Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。
GS728TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ
NETGEAR¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷ギガビット24ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。PoE++(420W)スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。ポート数24接続方式ギガビット
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,598~税込¥1,758~1個30日以内出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)19.5端子ねじM6×12適合電線(mm2)22結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90定格電流(IEC)(A)110定格電流(UL)(A)80
QNAP Intel Core Ultra プロセッサ搭載 タワー型NAS
QNAP¥1,198,000税込¥1,317,8001台17日以内出荷次世代の TVS-AIh1688ATX AI NAS は、AI 駆動の画像認識やエンタープライズワークロード向けに設計されています。高性能な Intel Core Ultra プロセッサ(統合コンピュート、グラフィックス、ニューラルプロセッシングユニット搭載)を採用し、AI 推論タスクを CPU からオフロードすることで安定したパフォーマンスを実現します。これにより消費電力を削減し、効率を向上させ、インテリジェントな画像解析を加速します。強力な処理能力、大容量ストレージ、柔軟な I / O 拡張性を兼ね備えた TVS-AIh1688ATX は、コストを抑えつつ信頼性の高いストレージソリューションの導入を可能にします。仕様●ニューラルプロセッシングユニット (NPU):あり●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32GB ECC UDIMM DDR5、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Core Ultra 7、20(8P+12E)コア、20スレッド、最大5.3GHz、アーキテクチャー:64ビットx86スロットメモリー:4 x UDIMM DDR5デュアルDIMM構成の場合、同一のDDR5モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Intel GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s + 4×2.5インチ U.2 NVMe Gen 4×2 スロット
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,498~税込¥2,748~1個31日以内出荷から71日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 60km
エイム電子¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)60
BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 20km
エイム電子¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)20
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 40km
エイム電子¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)40
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 40km
エイム電子¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)40
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 20km
エイム電子¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)20
BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 40km
エイム電子¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)40
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 60km
エイム電子¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)60
BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 10km
エイム電子¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷BiDi SFP+ 10GBASE-BXU Tx1270/Rx1330 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)10
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 20km
エイム電子¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品距離(km)20
NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド
NETGEAR¥87,980税込¥96,7781台62日以内出荷・より高速なWiFiのための2.5Gポート × 8。・コア接続用10G SFP+アップリンク × 2。・PoE+ポート×4およびPoE++ポート×4、電力バジェット230W。・ファンレスで高い静音性。・NETGEAR Insightクラウド管理。・机上、壁掛け、またはラック設置。・リミテッドライフタイム保証、迅速なRMA交換