カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「tygon lmt-55」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(15m)
当日出荷から11日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(702件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイゴン チューブ LMT-55 アラムタイゴン チューブ LMT-55アラム
3,490税込3,839
1巻
3日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
長さ(m)約15
チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1巻(5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン長さ(m)5透明耐熱温度(℃)74
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
6,498税込7,148
1箱
3日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50最大使用圧力(MPa)0.15比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(インチサイズ)タイゴン
19,980税込21,978特価
1巻(15m)
当日出荷から103日以内出荷
内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能
タイゴン チューブ SE-200 タイゴンタイゴン チューブ SE-200タイゴン
39,980税込43,978
1巻(15m)
翌々日出荷から6日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(6件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)タイゴン
21,980税込24,178特価
1巻(15m)
当日出荷から108日以内出荷
内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質白金加硫シリコン仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15
AGF 新茶人 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF 新茶人 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(40件のレビュー)
1,798税込1,942
1箱(0.8g×100本)
当日出荷
驚くほど、よく溶ける。「AGF 新茶人」は、厳選した国産茶葉をAGF独自の技術によりパウダーのひと粒ひと粒に味と香りを閉じ込め、「いつでも、いれたて」の豊かな味わいを実現したスティックタイプの日本茶(スティックティー)です。通常のスプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、粉の溶け残りの心配がなくおもてなしにも最適です。AGF(エージーエフ) 「新茶人」 早溶け旨茶 宇治抹茶入り上煎茶スティック100本は、厳選された国産茶葉を100%使用し、さらに宇治抹茶をブレンドしました。まろやかな味が特徴のスティックタイプのお茶(緑茶)です。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。お湯はもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので急須いらずでティーバッグのゴミも出ない煎茶スティックです。100杯分なので、オフィス用スティックやご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントティーです。
用途●ホットで:スティック1本にお湯(約100ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。 ●アイスで:1.スティック1本に水または冷水(約100ml)を入れ、かきまぜてお召し上がりください。2.お好みにより、氷を浮かべてどうぞ。種類煎茶
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷から102日以内出荷
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」周波数(Hz)50/60方式ワンサイドメンテナンス方式
タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(15m)
当日出荷から10日以内出荷
燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
長さ(m)15
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
アラムジョイナーE型異径 アラムアラムジョイナーE型異径アラム(13件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバンバーシロンチューブ2001 AEシリーズサンゴバン
15,980税込17,578
1巻(15m)
当日出荷から12日以内出荷
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入Glass Expansion
11,980税込13,178
1個(6本)
17日以内出荷
一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.25mm●厚み:0.91mm●外径:2.07mm●タグ色:オレンジ/青アズワン品番65-8748-14
タイゴンチューブ 15m サンゴバンタイゴンチューブ 15mサンゴバン
4,190税込4,609
1箱
当日出荷から63日以内出荷
長さ(m)15最高使用温度(℃)74