柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ
対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
ワット数最大100W(対応)
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として
色ブラック
質量(g)10
定格出力(W)5
速度USB 3.0/2.0/1.1
オス形状USB TYPE-C
メス形状USB TYPE-A
変換タイプオス - メス
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。
用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
ケーブル長(m)約1※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.7
転送速度(Gbps)最大120※理論値
パッケージ袋+シール
ワット数最大240W(対応)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
対応ファイル【Android】×
パッケージ袋+ステッカー
超高速データ転送×大電力での充電を可能に!最大80Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Delivery EPR最大240W(48V/5A)での充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
ケーブル長(m)約1※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.7
転送速度(Gbps)最大80※理論値
パッケージ紙箱
ワット数最大240W(対応)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品!
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。
※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。
細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である
Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
対応ファイル【Android】○
ケーブル太さ(mm)4.5
転送速度(Gbps)最大10※理論値
パッケージPET箱+紙台紙
最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍です。TypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能。Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応。「USB Power Delivery」に対応。最大3A DC20V(60W)の給電が可能。Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W)
色ブラック
適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応
コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電流(A)3
対応機種USB Type-C搭載機器
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
最大電圧(V)20
ケーブル太さ(mm)5
転送速度(Gbps)最大10(規格値)
変換タイプオス-オス
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
対応ファイル【Android】○
ケーブル太さ(mm)4.6
転送速度(Gbps)最大10※理論値
パッケージPET箱+紙台紙
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能。クラス最高画質。モデル名…FLIR E54。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mrad。スポット/ボックス…3/1。デジタルズーム1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…手動。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。精度±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650
1台
¥849,800
税込¥934,780
翌々日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A
色【ケーブル】ブラック
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USBType-C(TM)プラグ
適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
環境簡易パッケージ
転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
USB規格USB2.0規格正規認証品
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として
色シルバー
質量(g)10
規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス)
速度USB 3.0/2.0/1.1
定格5W
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4/HDCP2.2
付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応
質量(g)約27
電源セルフパワー・バスパワー両対応
コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力)
対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。
適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。
寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2
消費電力(mA)100
最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1)
ケーブル長(cm)約20(HDMI部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
HDMI規格HDMI2.0
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト
ケーブル長(m)1
対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等
最大出力3A(MAX)
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)480
ポートの種類USB-A to USB-C
2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電
バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり
全二重通信 と半二重通信に対応可能
仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%
アズワン品番68-2008-72
1ケース(6個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※1。1系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、消費電力(最大):2W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)
セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1
材質筐体:アルミ
色ブラック
ポート数3ポート
電源USB Type-C(5V/500mA)
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)
フローコントロール制御非対応
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応
スイッチング方式Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス、認証有無:MFi、ケーブル長(MD):1~1.49、線材規格(UL):UL2725、UL2725線材難燃性、UL2725線材難燃性、外皮VW-1被覆材質(Coating material):PVC、最小曲げ半径:17.5mmシールド数、動作温度範囲/動作湿度範囲:0℃-40℃,30%RH~93%rh、保存温度範囲/保存湿度範囲:-10℃-40℃,40%RH~60%rh
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスアダプタ、(MD)Type-C
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種
シールド1重シールド
ケーブル径(Φmm)約3.5
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(20V/3A )
ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド
3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体
アズワン品番68-2008-71
1ケース(6個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
インカムDT-02用の補修部品。・USBケーブル(USB-C to USB-A)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
用途柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブルバンド
色ホワイト
規格USB2.0規格準拠
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2USB Type-C(TM)プラグ
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルのお得な2本セットです。
用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約14,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。最大15Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
適合最大5V/3A(15W)
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大80台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mm
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個
ポート数20ポート
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式セルフパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポート
ケーブルタイプケーブル着脱
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!
USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple
29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
色ブラック
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
対応【USB Power Delivery】×
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)約3.2
パッケージPET箱+紙台紙
iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大48台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mm
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個
ポート数12ポート
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式セルフパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:12ポート
ケーブルタイプケーブル着脱
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
本製品はUSB type-Cコネクタをもつスマートホン/タブレット端末等をUSB搭載機器に繋いで同期や充電をするケーブルです。USB3.1に対応、高速転送が可能です。任天堂Switch推奨。ケーブル内部には高品質の金属と銅を使用しバツグンの耐久性と高速充電の互換性を高めました。
速度チャージスピード:3Aまで
プラグUSB3.1 Type-C Gen1、USB3.1 Type-A Gen1
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
11日以内出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利な
仕様●インターフェイス:USB3.2 Gen1●データ転送速度:946Mbps●色:ホワイト●サイズ:62(W)×38.5(D)×13.5(H)mm●ケーブル長:9cm●規格:IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●重量:29g●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ
アズワン品番65-9278-26
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルで、USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応) また、USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用し、ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめるシリコンタイ付きで、錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x
規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1
コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.5
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 。Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g)約30
コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種
各種認証MFi
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約3.3
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)プラグに変換するケーブルです。VGA(ミニD-Sub15pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
パッケージ紙箱
ケーブルタイプノーマルタイプ
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ
Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
各種認証Mfi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
適合用途データ送受信・充電用
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
スマートフォン/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。スマホ/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。※USB Type-C(TM)ポートが音声出力に対応していない機種では、本製品をご利用いただけません。ケーブルレスのため断線の心配がありません。コンパクトサイズで保管や持ち運びに便利です。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載しています。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。3.5mm4極もしくは3.5mm3極ステレオミニプラグ、両方対応にしています(CTIA規格)。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - 3.5mm3極/4極ステレオミニジャック
対応機種USB Type-C(TM)ポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、アナログ・デジタル両対応)
パッケージ紙箱
従来の2倍のスピードを実現!最大80Gbpsの超高速データ転送が可能な、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)ケーブルです。USB Power Deliveryにより最大60W(20V/3A)での高速充電が可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。信頼性の高いUSB-IF正規認証品です。
用途最大80Gbpsの超高速データ転送が可能。従来のUSB 40Gbps(USB4 Version1)の2倍の速度で、接続した機器間のデータ転送が可能です。 ※理論値。USB Power Delivery 最大60W(20V/3A)で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB-IF正規認証品です。USB規格化団体であるUSB-IFが運営している、USB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。最大8K(7680×4320px)/60Hzの解像度に対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。※対応解像度は機器の仕様により異なります。各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証していません。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3に高い互換性があると同時に、USB 40Gbps(USB4 Version1)/USB 10Gbps/USB 5Gbps/USB2.0に完全下位互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色ブラック
ケーブル長(m)約1※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.7
転送速度(Gbps)最大80※理論値
パッケージ紙箱
ワット数最大60W(対応)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x
規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)
ケーブル長(m)約3(MD:3~3.99)
コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)
対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
UL規格VW-1UL印字無
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証無し
ケーブル径(Φmm)約6.2
USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x
規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)
コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)
対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
UL規格VW-1UL印字無
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証無し
ケーブル径(Φmm)約6.2
USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。断線に強い線材仕様の高耐久タイプです。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 。ケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化した高耐久タイプです。 ※メーカー基準 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
パッケージ紙箱
ケーブルタイプ高耐久タイプ
本製品はIPSパネルを搭載したPC装着型モバイルモニターです。サイズは14インチ(解像度1920x1080)でノートPCの背面に取り付け(ステッカー使用)が可能で、ご自身のサブモニターとしても使用できる他、対面のお客様に資料を見せる際などには装着したままで画面を反転する事が出来、その際に画面の上下は自動的に反転表示されます。*取付可能なノートPCの幅を事前にご確認ください。またモバイルモニターよりも軽量なノートPCでは画面角度によってバランスが保てず安定して使用が出来ません。ノートPCからは取り外すことも出来ますので、持ち運び時に画面を外したり、またモニター部分を外した際には取付金具部分をスタンドにして横画面、縦画面で自立して使用可能です。*縦画面使用時に自動回転はしませんのでPC側で設定してください。また取付金具部分でテーブルなどを傷付けない様にご注意ください。インターフェイスはUSB Type-C (ハイブリッド) x1、とminiHDMI x1を装備します。*miniHDMI接続時にはUSB-C端子への電源供給が必要になります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、HDR297:非対応、イヤホン出力:非対応、ブルーライト軽減モード:なし
付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMMIケーブル 、USB Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル、設置用台紙、プレート取付マニュアル、ヘラ 、マグネットプレートx2、取付用プレート(モニター本体に装着されています)
質量(kg)0.64
サイズ14
使用温度範囲(℃)-10~40
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 201×331×23
コントラスト比700:1
表示色26.2万色 sRGB 66%
解像度1920×1080
応答速度25ms(GtoG)
入力端子miniHDMI/Type-C
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)250
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
本製品はIPSパネルを搭載したPC装着型モバイルモニターです。サイズは11.6インチ(解像度1366x768)でノートPCの背面に取り付け(ステッカー使用)が可能で、ご自身のサブモニターとしても使用できる他、対面のお客様に資料を見せる際などには装着したままで画面を反転する事が出来、その際に画面の上下は自動的に反転表示されます。*取付可能なノートPCの幅を事前にご確認ください。またモバイルモニターよりも軽量なノートPCでは画面角度によってバランスが保てず安定して使用が出来ません。ノートPCからは取り外すことも出来ますので、持ち運び時に画面を外したり、またモニター部分を外した際には取付金具部分をスタンドにして横画面、縦画面で自立して使用可能です。*縦画面使用時に自動回転はしませんのでPC側で設定してください。また取付金具部分でテーブルなどを傷付けない様にご注意ください。インターフェイスはUSB Type-C (ハイブリッド) x1、とminiHDMI x1を装備します。*miniHDMI接続時にはUSB-C端子への電源供給が必要になります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、HDR296:非対応、イヤホン出力:非対応、ブルーライト軽減モード:なし
付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMMIケーブル 、USB Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル、設置用台紙、プレート取付マニュアル、ヘラ 、マグネットプレートx2、取付用プレート(モニター本体に装着されています)
質量(kg)0.5
サイズ11.6
使用温度範囲(℃)-10~40
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 182×297×23
コントラスト比800:1
表示色26.2万色 sRGB66%
解像度1366×768
応答速度30ms(GtoG)
入力端子miniHDMIx1/Type-C
視野角(左右:上下)H:160°/V:160°
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)220
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ