カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
    • USB充電/データ転送ケーブル(33)
絞り込み
コネクタ形状
  • Type-C
  • Type-A(12)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(26)
  • 2~3未満(18)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(3)
適合用途
  • データ転送用(5)
  • 充電用(5)
色
  • 色その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
ケーブル種類
  • やわらか(1)
  • シリコン(1)
  • ストレート(1)
  • メッシュ(2)
取得規格
  • その他(6)
その他
ブランド
  • サンワサプライ(22)
  • エレコム(2)
  • オーム電機(2)
  • Gigastone(1)
  • iFace(1)
  • エアージェイ(2)
  • センチュリー(2)
  • 協和ハーモネット(1)
サンワサプライ・エレコム・オーム電機・Gigastone・iFace・エアージェイ・センチュリー・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typec」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム

    タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応

    エレコム
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    色ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応

    サンワサプライ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
  • USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル USB2.0

    サンワサプライ
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USB TypeCケーブル_USB 20Gbps サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB 20Gbps

    サンワサプライ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    色ブラックコネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF適合用途データ転送・充電
  • 変換ケーブル_USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換ケーブル_USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。 映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。 8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
    色ブラック規格UL2725準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約4.8
  • USB TypeCケーブル_USB 40Gbps サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB 40Gbps

    サンワサプライ
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 40Gbps(USB4 Gen3×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 40Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    規格SuperSpeed USB 40GbpsUSB4 Gen3,240Wケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.8
  • USB TypeCケーブル_USB 20Gbps サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB 20Gbps

    サンワサプライ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2x2,240Wケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • 断線に強いTypeCケーブル PD対応 オーム電機

    断線に強いTypeCケーブル PD対応

    オーム電機
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。PD対応、最大20V/5A100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。USB-IF正規認証品
    コネクタ形状USBType-C/USBType-C最大電流(A)3対応機種USBPowerDelivery対応のUSBType-Cコネクタ搭載機器用※非対応機種の場合、最大5V/3A以内で充電が可能
  • USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル USB2.0

    サンワサプライ
    ¥599~税込¥659~
    1本
    3日以内出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aタイプ メス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Aコネクタメス出力対応の充電器保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0 ~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル_USB2.0_コネクタ回転

    サンワサプライ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。QC3.0高速充電対応:12V/1.5A,9V/2A,5V/3A。※PD充電には対応していません。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ケーブル:約3.5材質(線材)規格(UL):×USB規格【USB PD(USB Power Delivery)対応】×
  • タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠

    エレコム
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応 協和ハーモネット

    USB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応

    協和ハーモネット
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    USB3.1Gen2の「SUPERSPEED+」に対応、10Gbpsの超高速データ転送を行うことができます。(10Gbpsのデータ転送には、両方の端末がUSB3.1Gen2に対応している必要があります。)。USBPD(USBPowerDelivery)をサポートし最大60W(3A,20V)までの電力供給が可能です。(接続する機器がUSB PDに対応している必要があります。)。互いにUSB PDに準拠している製品であることを確認するための「E-Marker」内蔵で認証された製品同士であれば安全に急速充電を行うことができます。
    用途USB3.1Type-C端子のある機器同士を接続するためのケーブルです。色ブラック規格USB3.1Gen2「SUPERSPEED+」コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
  • USB TypeCケーブル_USB 20Gbps_PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB 20Gbps_PD60W対応

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    色ブラック規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260Wケーブル長(m)約3最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材(V):94V-0シールド数:3重シールド被覆材質:TPE +PPメッシュRoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB IF径(mm)ケーブル:約5.6ケーブル種類メッシュケーブル適合用途データ転送材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除くUSB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
  • USB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応 サンワサプライ

    USB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応

    サンワサプライ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 ノイズに強い2重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.1
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応

    サンワサプライ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約5コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-Cシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
  • 断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m オーム電機

    断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m

    オーム電機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ。最大5V/3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB-IF正規認証品
    ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USBType-C(L型)/USBType-A最大電流(A)3対応機種USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    ¥629~税込¥692~
    1本
    3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある7メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):-5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C保存湿度範囲-25℃-70℃ 5% to 90 % RHシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
  • USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック

    サンワサプライ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    翌々日出荷
    シングルスクリューロックを採用しており、1つのねじで簡単に機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法。取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
    種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
  • USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック

    サンワサプライ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷
    デュアルスクリューロックを採用しており、振動や移動が多い環境でもしっかりと機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法。取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
    種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
  • USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W

    サンワサプライ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    USB Type-C対応機器を2台同時に接続できる二股ケーブルで、充電とデータ通信を同時に行えます。最大100WのPower Deliveryに対応し、接続機器に合わせて自動で電力を分配します。取り回しのしやすい1.2メートルの長さで、デスク周りや移動先でも快適に使用できます。やわらかく断線しにくいシリコン素材を使用し、長時間の使用でも絡まりにくい設計です。同素材のシリコン製ケーブルタイが付属しており、すっきりとまとめて持ち運べます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)USB PD:最大PD100(DC20V/5A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス×2対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ

    サンワサプライ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。480Mbpsでの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器シールド1重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3.8USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き)

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
    CtoA変換アダプタ付きの2in1仕様で、Type-CとType-Aの両方に対応し、充電や通信の用途が広がります。接続部が回転する構造により、ケーブルのねじれや負荷を軽減し、断線を防いで長く使えます。やわらかなシリコン素材を採用しており、絡まずスムーズに使え、持ち運びにも便利です。シリコン製のタイが付属しており、使わない時もすっきりまとめられて持ち運びや収納に最適です。Type-C接続時には最大60Wの高出力に対応し、ノートパソコンなどの充電もスピーディーに行えます。最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)最大PD60(DC20V/3A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0 Type-C(オス) - USB2.0 Type-C(オス) + アダプタUSB2.0 Type-A(オス) - Type-C(メス)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス、USB Type-Aコネクタメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)、Type-Aコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス、USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器ケーブル径(Φmm)3.4
  • USBTypeCケーブル_USB2.0_回転 サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0_回転

    サンワサプライ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。 特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。 コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。 スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。 ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。 PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)3.5
  • 【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ

    【+ECO】ステンレスType-Cケーブル

    エアージェイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    6日以内出荷
    剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途転送/充電
  • USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0

    サンワサプライ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A)質量(g)約24.4規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含むコネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
  • 【+ECO】USB Type-C充電ケーブル エアージェイ

    【+ECO】USB Type-C充電ケーブル

    エアージェイ
    ¥799~税込¥879~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。 QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。 QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。 本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。 用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
    用途充電・データ通信適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ

    サンワサプライ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。 シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。 コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。 PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。 USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス動作環境動作時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • iFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレート iFace
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    ホワイト

    iFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレート

    iFace
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。
    用途・選べる差口(ストレート・L字)。・豊富なカラーバリエーション。・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい。・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計。・急速充電対応(最大電流3A)。・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m。・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい。・iFaceのシンボルマーク入り。・巻き癖が付きにくく、絡みにくい。・屈曲耐久テスト2万回クリア。・ケーブルタイ付属質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C主材質TPU、シリコンケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120ケーブル種類シリコン適合用途充電
  • Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル Gigastone

    Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル

    Gigastone
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。
    材質ナイロン出力20V5A 100W(MAX)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状TypeC転送速度(Gbps)10適合用途充電&データ転送
  • Type-Cケーブル 2m センチュリー

    Type-Cケーブル 2m

    センチュリー
    ¥980税込¥1,078
    1台
    4日以内出荷
    Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。
    色ブラックケーブル長(m)2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A対応機種Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
  • Mousseケーブル AtoC センチュリー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    Mousseケーブル AtoC

    センチュリー
    ¥980税込¥1,078
    1本
    4日以内出荷
    ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。
    使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-Aケーブル種類やわらか