遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
仕様●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し
材質イヤーパッド:シリコン
形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)1.2
対応機種スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、
機能アクティブノイズキャンセル:×
周波数特性50~20,000Hz、100~10,000Hz
インピーダンス16Ω、2.2KΩ
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
スピーカーユニット10mm
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB Type-C
本製品は、充電用USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載したAC充電器です。
1.2mのコードの先に充電用ポートがついており、コンセントが遠くても充電が行える為便利です。
本製品の3ポート合計最大出力は5V/3.4Aです。
先端の充電用ポートを固定する為のシールが1枚付属しています。
充電用ポートの下に通電状態を確認できるLEDランプ付き。(本製品の通電を確認するランプです。接続機器の充電状態は接続機器をご確認ください。)
iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を最大3台同時に充電する事が可能です。
本製品のUSB-Aポートは、Smart IC を搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。
電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用しています。
入力電圧は100-240Vに対応しています。
セット内容AC充電器×1、固定用シール×1
使用温度範囲(℃)-20~40
ポート数3
出力1ポート最大 5V/3.4A、3ポート合計 5V/3.4A
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)115
入力AC100-240V 50/60Hz
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。ら大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ホワイト
質量(g)35
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ
各種認証無し
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)3.8
USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。
コンパクトな巻き取りタイプ。
Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。
コード長さ(cm)最大約60(5段階)
コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス
適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)
適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップ抵抗56kレジスタ
Apple MFi認証 - Apple社の性能基準を満たした製品であり、iPhoneやiPadなどのApple製品に安心して使用できます。Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽持ち運びに最適です。Type-C to Type-C で使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。Type-C to Lightningで使用する場合は最大27Wに対応しており、Lightningコネクタを搭載したiPadやiPhoneの充電に対応しています。Type-Cコネクタ、Lightningコネクタ搭載した、各種iPhone・スマートフォンやiPad・タブレットなどとパソコンを接続して、データの通信ができます。TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。筐体部分に名入れ印刷も可能です。(パッド印刷)※DisplayPort Altモードによる映像出力には対応していません。
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約0.8約0.79±30 (コネクタカバー含む)、約4.4×1.6(フラットケーブル)
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
各種認証Mfi認証
ケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
適合用途データ送受信・充電用
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。タを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ホワイト
質量(g)50
規格USB2.0/USB1.1
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ
各種認証無し
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)3.8
USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
シングルスクリューロックを採用しており、1つのねじで簡単に機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法。取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x
規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド
対応機種各社パソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.0
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
Type-CコネクタをmicroUSBコネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ホワイト
質量(g)約60
ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む
対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種
コネクタType-Cオス - Type-Cオス
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約4
USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 。Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g)約30
コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種
各種認証MFi
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約3.3
AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。
用途シールドコネクター。コネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付。未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)。経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル。強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造。高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材。真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。
ケーブル長(m)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60
規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス
対応機種【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約55
USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
Type-CコネクタをmicroUSBコネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
デュアルスクリューロックを採用しており、振動や移動が多い環境でもしっかりと機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法。取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x
規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド
対応機種各社パソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約5.0
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス
各種認証無し
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)3.5
USBPD仕様:最大PD240W(48V/5A)
スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、
Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。
持ち運びに便利なコンパクト設計。
本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと
パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)
色ホワイト
オス形状micro-B
メス形状TypeC
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。
用途シールドコネクター。コネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付。未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)。経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル。強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造。高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材。真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。
ケーブル長(m)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
使用可能国日本
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。。<ご購入前にご確認ください>。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。。。。
質量(g)約36
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
最大出力(W)95
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス
対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど
適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。
寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1
準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)
最大入力(W)100
ケーブル長(cm)約20
供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみ
ポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)45×46×27
入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
出力Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1A
色ホワイト
1台
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。
スライド式キャップでコネクタを守ります。
ストラップホール付きです。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
電源不要のバスパワータイプです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。
質量(g)約9
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×20×11
動作環境動作時/温度0~40℃、湿度10~70%(結露なきこと)・保管時/温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)
対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD/【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB
スロットSDメモリカード、microSDカード
ケーブルタイプコネクタ一体型
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。。
質量(g)約60
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス
対応機種【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約5.5
USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ
TypeCからHDMIに映像出力
スマートフォンのTypeCから映像出力
スマートフォンから映像出力
ノートパソコンから映像出力
コンテンツを大画面で視聴
ビジネスユースにも最適
様々な機種で使用可能
コンパクトボディ
端子HDMI [19ピン/メス形状] TypeCポート
HDMI規格HDMI Ver1.4対応 /HDCP1.4対応
ケーブル長(m)接続可能:最大5(HDMI規格)
ケーブル長(mm)約105
ポートDisplayPort Altnate Mode対応TypeCポート
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
寸法(mm)約45×20×10(ケーブル部含まず)
質量(g)約15
対応解像度【4K】3840×2160 30/24、【1080p】1920×1080 60/30/24、【720p】1280×720 60/30/24、【480p】640×480 60/30/24
消費電流(mA)Max.470
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。製品本体には、表面と裏面のどちらにも滑り止めがあり、パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。映像出力はHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応です。
用途ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。 。本体表面・裏面の両方に滑り止めがついています。パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。 。USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。 。映像出力はHDMI、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応しています。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、DisplayPortを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。HDMIポートとDisplayPortの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、DisplayPortの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとVGAポートの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。DisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、DisplayPortの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとDisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、HDMI、DisplayPort、VGAの最大解像度はすべて1920×1080/60Hzとなります。 。VGAで接続の場合、macOSの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 。スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性能と耐ノイズ性能に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-Cコネクターからの充電に非対応の本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート●カードリーダー(ダウンストリーム):1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)●コネクタ仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●対応OS 備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iPadOS):iPadOS 17/16●対応OS(mac):macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12●映像出力ポート(ダウンストリーム):1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●音声ポート(ダウンストリーム):3.5Φ4極ステレオミニジャック(CTIA方式)
色シルバー
電源バスパワー
対応機種iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×約90×約22 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。。
質量(g)約60
規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約55
USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電
バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり
全二重通信 と半二重通信に対応可能
仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%
アズワン品番68-2008-72
1ケース(6個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン・タブレット用。ボリュームコントロール機能付。インナーイヤー型
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットなど
接続USB Type-Cコネクタ
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド
3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体
アズワン品番68-2008-71
1ケース(6個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数2
コネクタ形状USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポート使用時:5V時3/9V時2.22、2ポート同時出力時:合計最大3
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、2ポート同時出力時:各5
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ダークシルバー
質量(g)20
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット
接続USB Type-Cコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ブラック
質量(g)20
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット
接続USB Type-Cコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超高速USB3.2Gen1、USB3.1/USB3.0対応
USB Type-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー
microSDXC CLASS10 UHS-I 対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
ストラップホール付き
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約3.2
外形寸法(mm)約30×15×9
対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS10.12以降、Android OS6.0以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
スロットmicroSD専用カードリーダー対応カード:micro SD/micro SDHC/micro SDXC(CLASS 10/UHS-I)
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
Wi-Fiの無い環境場所やWi-Fiスピードの遅い場所でLANケーブルを直接スマホに繋ぐケーブルです。
Type-C搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。
本体搭載のチップは安心のRealtek製です。
仕様対応LANスピード:10/100/1000mbps、搭載チップ:RealtekRT-8153
ケーブル長(mm)150
変換タイプTypeC-LAN
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
microUSBをTypeCに変換するためのアダプタです。
microUSBケーブル類を所有している方は、それらのケーブルを無駄なく有効活用できます。
充電、データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
寸法(mm)変換コネクタ:26×10×5
色ブラック
質量(g)約2
適合規格データ通信対応、USB2.0(転送速度最大480Mbps)
コネクタ形状変換:USBmicroBメス-Type-Cオス
オス形状USB Type-C
メス形状microB
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる
Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力
消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー
コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)
アズワン品番68-2008-85
1ケース(6個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:132g。内容量[数量]:1個
色ブラック
1個
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。480Mbpsでの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL)
対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
シールド1重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)3.8
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ