カテゴリ

  • 物流用品(59)
    • プレート式キャスター(20)
    • 運搬台車(19)
    • 車輪のみ(3)
  • 空調・電設資材(3)
    • その他金具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,338)
  • 制御機器(670)
  • バイク純正部品(96)
  • バイク部品(69)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 農業機械(49)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 自動車補修部品(39)
  • 家電(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • 安全標識(26)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 研磨材(17)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ストッパー
許容荷重(daN)
40.011・50・50.014・60・70・80・90・90.025・100・119.95・120・130・140・150・150.042・160・180・200・220・250・許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
65・70・85・88・93・96・97・104・122・125・126・132・168・170・190・250
車輪タイプ
単輪
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・38・40・43
金具仕上
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tys」の検索結果

関連キーワード
2,672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみTRUSCO(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ウレタンTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ナイロン車TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCOTYSシリーズ 車輪のみ ナイロンTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー材質(金具)ステンレス
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
テストチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンステストチューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
6,298税込6,928
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
純国産の高品質チューブです。、各種サイズ取り揃えております。
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
スポイト TYSシリーズ ユーケンサイエンススポイト TYSシリーズユーケンサイエンス
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製のスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズ ビーエム機器テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズビーエム機器
6,998税込7,698
1個(1000本)
4日以内出荷
テストチューブ 外径12mm12×75mm未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-70
遠心チューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス遠心チューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
11,980税込13,178
1箱(5袋×100本)ほか
10日以内出荷
コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズ ビーエム機器テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズビーエム機器
27,980税込30,778
1セット(4個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-67
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズ ビーエム機器尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズビーエム機器
13,980税込15,378
1個(1000本)
4日以内出荷
尿沈渣スピッツチューブ17x105mmチューブ本体には、0.1ml・0.2ml目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:P.S●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0mlアズワン品番65-3854-58
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズ ビーエム機器テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズビーエム機器
6,998税込7,698
1個(1000本)
4日以内出荷
テストチューブ 外径12mm12×75mm未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-66
スクリューコンテナ TYSシリーズ ユーケンサイエンススクリューコンテナ TYSシリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1箱(50袋×5本)ほか
10日以内出荷
本体は耐薬品性/耐熱性/耐衝撃性に優れたポリプロピレン製です。、キャップ(ポリエチレン製)にはパッキンが入っていますので密閉性が高く、サンプルの保存や移送に適しています。
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズ ビーエム機器テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.P.製 TYS-211シリーズビーエム機器
27,980税込30,778
1セット(4個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5mlアズワン品番65-3854-71
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズ ビーエム機器尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズビーエム機器
57,980税込63,778
1セット(4個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:P.S●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0mlアズワン品番65-3854-59
喀痰容器 TYSシリーズ ユーケンサイエンス喀痰容器 TYSシリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1箱(50袋×5本)ほか
10日以内出荷
抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
スポイト 1mL TYS-105シリーズ ユーケンサイエンススポイト 1mL TYS-105シリーズユーケンサイエンス
9,798税込10,778
1箱(10袋×100本)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製のスポイトです。沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ ユーケンサイエンススクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズユーケンサイエンス
19,980税込21,978
1箱(50袋×10本)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
11.5mL用キャップセット TYS-107シリーズ ユーケンサイエンス11.5mL用キャップセット TYS-107シリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1セットほか
10日以内出荷
スクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズ ユーケンサイエンススクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズユーケンサイエンス
17,980税込19,778
1個(20袋×10本)ほか
10日以内出荷
スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
10.0mL/1ccキャップセット TYSシリーズ ユーケンサイエンス10.0mL/1ccキャップセット TYSシリーズユーケンサイエンス
14,980税込16,478
1セット
10日以内出荷
唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
39,980税込43,978
1箱(50袋×10本)ほか
8日以内出荷
丸底ロングチューブ(スクリューキャップ付スピッツ)、スクリューキャップ付なので液体を入れて移送する事も可能です。
尿沈渣スピッツ 100本×10袋入 TYS-106シリーズ ユーケンサイエンス尿沈渣スピッツ 100本×10袋入 TYS-106シリーズユーケンサイエンス
9,998税込10,998
1箱(10袋×100本)
8日以内出荷
一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
10.0mL用キャップ 100個×10袋入 TYS-113シリーズ ユーケンサイエンス10.0mL用キャップ 100個×10袋入 TYS-113シリーズユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1袋(10袋×100個)
10日以内出荷
尿沈渣スピッツ 11.5mL / 1cc スポイトセット TYSシリーズ ユーケンサイエンス尿沈渣スピッツ 11.5mL / 1cc スポイトセット TYSシリーズユーケンサイエンス
16,980税込18,678
1セット
10日以内出荷
一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、テーパーの位置調整をすることにより、従来の最大容量10mLから11.5mLになっています。、10mL目盛りが従来製品より低位置の為、紙コップからの移動時に検体が漏れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
11.5mL用キャップ PE 100個×10袋入 TYS-108シリーズ ユーケンサイエンス11.5mL用キャップ PE 100個×10袋入 TYS-108シリーズユーケンサイエンス
4,998税込5,498
1袋(10袋×100個)
10日以内出荷
関連キーワード
...