26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷


1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 形状 材質天然ゴム系 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。 ●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。 ※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)120×150×1
1個
699 税込769
当日出荷


「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面にスベリ止め加工を施したシートスポンジ。サーキットでも求められる耐久性と使用感を満たす作りになっています。両面シール貼付けタイプ。
厚さ(mm)10 寸法(mm)310×400 ブラック
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマラバーシート
【10mm厚】【20mm厚】【PVC】 クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えるラバー製のマットシートです。PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。発泡ゴム(ニトリルゴム)の為、弾力性があり、作業時の疲労軽減にもなります。滑り止め効果もあるため安全対策にも活用いただけます。防音/防振効果が見込めます。
用途工場・作業場・荷台などに敷き、滑り止めや足腰の負担軽減に。防音・防振対策に。 材質PVC、NBR(ニトリルゴム)
1セット(10枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緩衝材、スペーサー等、様々な用途に使用できるスポンジシート。
材質EPDMゴム 寸法(mm)240×330
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 材質(Oリング)NBR
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS5K/10K 材質(Oリング)NBR
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 材質(Oリング)NBR
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)