仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。
自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス400型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
用途ホビー・プラモデル・時計修理などの精密作業に。
材質ステンレス鋼
幅広く使える、お得な5本組! 便利な収納ケース付。
用途各種精密作業やホビー・ペーパークラフトなどに。
セット内容(ステンレス鋼)・直…幅広使用できる一般的な先細型・先曲…つかんだ物が見やすく入り組んだ場所にも便利・逆作動…握ると開き離すと閉じる。長時間保持する作業などに(グラスファイバー入樹脂)・直…幅広使用できる一般的な先細型・平…先端が平たく、物がつかみやすい。
1セット(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質S55C
種別座金のみ
新GSコートは、下記の2つの効果により革新的な性能を発揮出来る新膜である。(1)耐熱性を高めることで従来比20%以上の効率アップが可能。(熱疲労に強い)。(2)表面の平滑化処理により、切り屑離れが良く溶着しにくい。(刃先に熱を伝えない)
材質超硬合金
刃数2枚
表面処理チタンアルミナ系コーティング
適合被削材種鉄・ステン・アルミ・耐熱鋼・高硬度鋼(~HRC55)
コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装
使用温度範囲(℃)-10~50
防水性IPX3
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)41
仕上クロムメッキ
本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所からBluetoothで計量データを端末に送信できます。
電源単3マンガン乾電池4本(最大連続使用時間:約20時間)
本体質量(g)約720(乾電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36
インターフェース【はかり側】MODE 1:IR通信(9600bps)、MODE 2:赤外線(2400bps)、【外部機器側】Bluetooth Ver.2(通信距離:約10m)
防爆構造Ex ia ⅡB T4
防爆認証本質安全防爆構造:第TC21301号
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
使用周囲温度(℃)-40~60
1個
¥23,880
税込¥26,268
5日以内出荷
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
差込角(mm)9.5
横向き寝の肩の圧迫感を解消するシングルサイズのウレタン2層式マットレス。
耐久性が高く使い始めの心地よさが続くので経済的。
肌ざわりのいいニットの側生地。
側カバーは外して洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単でいつでも清潔。
厚さ約20cmでボリュームある寝心地。
2つの異なる凹凸で構成された寝返りを想定したゾーニング構造。
身体をふんわり受け止めしっかり支える2層式ウレタン。
寝汗などによる不快な湿気やムレをしっかり放湿。
用途敷き布団、マットレスとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)95×195×20
質量(kg)12
サイズシングル
材質(中材)ウレタンフォーム(プロファイル加工)
材質(側地)ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(立体メッシュ)
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ