カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「u-0101b」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みのむしクリップ ユーボン
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    みのむしクリップ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 リード線接続はハンダ付です。
    材質(本体)鉄+Niメッキ材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • COVER S*R-101C-U*  836B0MB4770ZC ホンダ

    COVER S*R-101C-U* 836B0MB4770ZC

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER S*R-101C-U*  837B0MB4770ZC ホンダ

    COVER S*R-101C-U* 837B0MB4770ZC

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • FEND B *R-101C-U*  80105ME9000ZD ホンダ

    FEND B *R-101C-U* 80105ME9000ZD

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サーマルロール紙(高保存) EPSON

    サーマルロール紙(高保存)

    EPSON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • ディスクロータ 制研化学工業

    ディスクロータ

    制研化学工業(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
  • アタッチメント付 RS40形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS40形チェーン

    椿本チエイン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • スケルトンバケット NAKATAKI

    スケルトンバケット

    NAKATAKI
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    4日以内出荷
    ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント
  • 幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(フラットタイプ)

    NAKATAKI
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
  • PC用ダブルボールソケットアーム マイゾックス

    PC用ダブルボールソケットアーム

    マイゾックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • クイックヒッチ NAKATAKI

    クイックヒッチ

    NAKATAKI
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
  • なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(強化タイプ)

    NAKATAKI
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    色レッド
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKI

    なかちゃんフォーク(軽作業用)

    NAKATAKI
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
    バケットを外さず”つかみ”に変身します。
    用途軽作業用色ブラックフォーク幅W(mm)115
  • Xグリップ(XL)&AMPSラウンドベースッセット(ロングアーム) 9-10インチタブレット用 1インチボール ラムマウント

    Xグリップ(XL)&Sラウンドベースッセット(ロングアーム) 9-10インチタブレット用 1インチボール

    ラムマウント
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    ラムマウントを代表する汎用タブレットホルダー「Xグリップ」のXLサイズと汎用性の高いラウンドベースを組み合わせたマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。
    仕様タブレットホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
  • 標準バケット NAKATAKI

    標準バケット

    NAKATAKI
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    土や砂、雪などを掘削する現場で大活躍!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)バケット:330ピン間距離(mm)90
  • 2点式ハサミ NAKATAKI

    2点式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷
    軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
    用途バックホー用アタッチメント色レッド
  • レーキ NAKATAKI

    レーキ

    NAKATAKI
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    枯れ葉集めや整地に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • AMPSラウンドベース2個セット(ショートアーム) 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSラウンドベース2個セット(ショートアーム) 1.5インチボール

    ラムマウント
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。他のパーツと組み合わせて好みのマウントを構築できる汎用セット。
    仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、Steel色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
  • AMPSラウンドベース2個セット(標準アーム) 1インチボール ラムマウント

    AMPSラウンドベース2個セット(標準アーム) 1インチボール

    ラムマウント
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    直径約63mmのAMPSホールラウンドベース2個と標準アームのセット品。主にタブレットホルダーと組み合わせ、ネジ止めして設置する場合に使用します。様々な用途に使える汎用性の高い商品。
    仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
  • シングルリッパー NAKATAKI

    シングルリッパー

    NAKATAKI
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    4日以内出荷
    木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • MousePro LP-I7U01 MouseComputer

    MousePro LP-I7U01

    MouseComputer
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    デスクスペースを有効活用できる横幅99mm。高品質を実現する優れた排熱設計。DVDスーパーマルチ搭載。キーボード、マウス付属
    仕様●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 標準2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×1 (空き 1) ※LowProfile●PCリサイクル:対応●その他インターフェース:なし●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー: Core i7 プロセッサー 14700●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)20電源400W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)4800最大消費電力(W)200スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり マウス ( USB有線 / ブラック / スクロール機能付 3ボタン / 光学式)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応) /USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2) /USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)オフィスソフトなし
  • 油圧式ハサミ NAKATAKI

    油圧式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
    解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!
    用途バックホー用アタッチメント色レッド
  • 油圧式ハサミ NAKATAKI

    油圧式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    8日以内出荷
    解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!
    用途バックホー用アタッチメント参考品番CAT(参考機種)【ピン径35MM】ME30 MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MS030 MS035(6002~) MX35 MXR30 MXR35【ピン径40MM】303.5 304 030ESR 030SR 040ESR 040SR 303CCR 303CR 303CSR 303ECR 303SR 304CR 304CSR ME35 ME40 ME45 MM30 MM30B MM30T MM35 MM35T MM40CR MM40SR MM40T MM45 MM45B MM45T MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MX45 MX55 MXR50 MXR55【ピン径45MM】050SR 304CCR 304CR 305CCR 305CR 305E2CRIHI(参考機種)【ピン径35MM】IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30LE IS30S-2 IS30UJ IS30V4 IS30VX IS30VX3 IS32J【ピン径40MM】IS015 IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ【ピン径45MM】IS018 IS40F IS40F2 IS40G IS40GX IS40GX-2 IS40GX-3 IS40JX IS40NX IS40S IS40S-2 IS45J-1 IS45J-2 IS45NX IS45UJ IS50VXクボタ(参考機種)【ピン径40MM】K030 K035 K038 KH030 KH033 KH30SRG KH70 KH90 KX030 KX033 PC RX301 RX302 RX303 RX305 RX306 RX403 RX405 RX406 U30-5 U30-6α U35-3 U35-5 U35-6 UHM15【ピン径45MM】FX045 K040 K045 KH040 KH045 KH045HG KX045 RX501 RX502 RX503 RX506 U40-3 U40-3S U40-5 U45 U50-3コベルコ(参考機種)【ピン径35MM】SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK30UR-1 SK30UR-2【ピン径40MM】SK032 SK035 SK035-2 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30SR-7 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-5 SK38UR【ピン径45MM】SK042 SK045 SK045-1 SK045-2 SK045クーペ SK40SR(~PH1999) SK40SR-1(PH2001~) SK40SR-2 SK40SR-3 SK45SR(ビートル) SK45SR-2 SK45SR-3 SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3コマツ(参考機種)【ピン径35MM】PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30FR(11001~) PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-1 PC38UU-3【ピン径38MM】PC30FR古いタイプ PC40FR【ピン径45MM】PC40-1 PC40-1(4501~) PC40-2 PC40-3 PC40-5(~6000) PC40-6 PC40-7 PC40-7アバンセR PC40MR PC40MR-2 PC40MR-3 PC45-1アバンセR PC45MR PC45MR-1 PC45MR-5 PC45R-8 PC50FR PC50MR-2 PC50UD-2(モノブーム) PC50UU-1(~8000) PC50UU-2(8001~)ハニックス(参考機種)【ピン径35MM】H30 N350 N360 S&B300【ピン径40MM】H45 N41 N45 N450-1(N4540051~0126) N450-2(N4540127~) S&B30 S&B30R S&B30S S&B30S-2 S&B480 S&B500 S&B550 S&B580SR参考品番 ヤンマー(参考機種):【ピン径35MM】B3U B3U-3 YB30【ピン径38MM】B-3 B30U B32 B3-2 B32-2 B3-3A B3-5B B3-6A B37 B3-7 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-5 B3Σ-6 B3Σ-6A B4-7 B4Σ VIO30 VIO30 VIO30-1 VIO30-5 VIO30-6 VIO35-1 VIO35-3 VIO35-5 VIO40 VIO40(注:VIO40-1はGV-20) YB301 YB351 YB401 スーパーVIO30-1 スーパーVIO30-3【ピン径40MM】B30U-PR1 B40U【ピン径45MM】B5 B50-1 B5X VIO40-1 VIO40-2 VIO40-5 VIO40-5B VIO45 VIO50 YB1600 YB1800 YB40 YB45 YB451VX YB501住友建機(参考機種)【ピン径35MM】LS900FXJ SH30UJ SH30UJ-2 SH30UJ-3【ピン径38MM】S90EJ【ピン径40MM】S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 SH32J SH35J【ピン径45MM】SH45J日立(参考機種)【ピン径35MM】EX30UR-3【ピン径40MM】EX50UR EX50URG ZX30U-2 ZX30U-5B ZX30UR-2 ZX30UR-5B ZX35U ZX40UR-5A ZX40UR-5B【ピン径45MM】EX40-1(1B7-00101~) EX40-2(1B8-0351~) EX40G EX40G-2 EX40U EX45 EX45-2 EX50U-1 UH-M20 ZX40U-1 ZX40U-2 ZX40U-5B ZX50U-1 ZX50U-2北越(参考機種)【ピン径40MM】AX30【ピン径45MM】AX40 AX40U-3 AX45 AX50U-6B付属品・バケットピン2本・ブッシュ4個・スペーサーシム(必要な場合のみ)・ツールボックス・油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません全長(mm)1170質量(kg)160色レッド板厚(mm)12アーム寸法(mm)幅:135~201最大開口(mm)幅:1050ピン径(Φmm)35・38・40・45・50クラス(t)3.0~5.0ピン間距離(mm)220(取付許容範囲170~230mm)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2E、VTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/2段端子台
    形状2段色黒端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AR-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)6.2電線太さ(mm2)(JIS)2.5適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-4/2、側板:VTXW-4/2E、VTXW-4/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
  • オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ ショルダーサポート付 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥75,980税込¥83,578
    1脚
    22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    54日以内出荷から104日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • AMPSラウンドベース&タフマグネットベース 直径88mm(ショートアーム) 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSラウンドベース&タフマグネットベース 直径88mm(ショートアーム) 1.5インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-101-B-MAG88U。マグネットマウントおよびラウンドドリルダウンマウントを、1.5インチショートアーム(全長9cm)で接続したセット品です。色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:585。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1セット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    特記この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール質量(g)585
  • AMPSラウンドベース&バックプレートセット(ショートアーム) 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSラウンドベース&バックプレートセット(ショートアーム) 1.5インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、スチール(Steel)色ブラックサイズ1.5インチボール